アルカリ性に耐性のある特殊配合で、石灰系肥料やセメントを用いた作業に適したラバーブーツです。
用途農作業用、ガーデニング用、セメント作業用
機能耐アルカリ配合、速乾吸汗裏布
材質(本体)天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)580(L)
総丈(cm)31.0(Lサイズ)
足幅EE
セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。
セメントや石灰などアルカリ性に強い
セメントや泥を落としやすいロール底
カバー部反射テープ付き
脱ぎやすい踵部キック付き
機能耐アルカリ性
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)特殊合成ゴム
材質(ソール)特殊合成ゴム
JIS規格JIS S種相当
材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当)
靴タイプ長靴
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性
靴タイプ長靴
材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)
足幅EEEE
丈(cm)35(26cm)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA
JIS T 8117 化学防護長靴に適合した長靴です。
足幅3E
色黒
材質胴部:天然ゴム
形状ハイカット
質量(kg)2
種類作業靴
規格化学防護長靴(JIS T 8117)適合/安全靴(JIS T 8101)JISマーク表示品(材料区分による種類:クラスⅡ(CⅡ)・作業区分による種類:普通作業用(S)・付加的性能による種類:耐踏抜き性(P))
機能中底貫通防止スチール入、耐薬品性
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
耐薬品性・耐油性に優れています。
鋼鉄製先芯・鋼鉄製踏み抜き防止板入りで安全です。
履き口は、水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付です。
色黒
材質(アッパー)PVC
機能耐薬品性・耐油性・踏み抜き防止
材質(先芯)鋼鉄
靴タイプ長靴
スチール先芯入りの安全長靴です。
内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
用途普通作業用
足幅3E
長さ(cm)約36.5(26cm)
タイプカバー付
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約880(26cm)
材質(カバー)PVC
材質(インナー)メリヤス
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
表面にウレタン樹脂加工を施して、耐水・耐油性は勿論、酸やアルカリ等の薬品にも優れた耐久性を発揮し靴への浸透を防ぎます
用途切削油等を使う工場作業者・印刷・薬品の生産工場・メンテナンス作業従事者など
機能耐油・耐薬品
色黒
足幅3E
標準質量(g)1200(26.0cm/1足)
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
質量(g)1240(26.0cm1足)
材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
耐化学薬品用の長靴です。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)/化学兵器、生物兵器によるテロ発生現場/未知有害化学薬品を取り扱う作業現場/その他、最大限の防護が必要な作業現場
材質胴部、底部:PVC合成ゴム
形状ハイカット
色緑
種類作業靴
規格EN13832-2/EN ISO 20345適合
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。
脱ぎやすくするかかとキッカー付です。
用途水場作業など
長さ(cm)約37(26cm)
形状ハイカット
タイプカバー付
材質(アッパー)ラバー
材質(ソール)ラバー
材質(カバー)PVC
標準質量(g/片足)約810(26cm)
材質(インナー)メリヤス
靴タイプ長靴
種類作業靴
足幅3E
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE
機能耐薬品性・耐滑
材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
材質(アッパー)PVC
種類安全靴
靴タイプ長靴
質量(g)1600
丈(cm)35.5
材質(底部)PVC
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。スタンダードタイプ
用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。
胴囲(cm)上衣110、ズボン102
材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮
仕様裏地なし
セット内容上下
種別保護服
色ブルー
質量(g)1450(Lサイズ)
規格JIS-T8115 労働衛生保護服
機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効
こんなお得な商品も!

安全長靴 耐油 黒
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性
足幅3E
長さ(cm)約37(26cm)
標準質量(g/片足)約1050(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル)
材質(ソール)PVC
JIS規格JIS規格S種相当
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット
色緑
規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴
機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用
靴タイプ長靴
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
靴底に踏み抜き防止板が組み込まれており、安全性に優れています。
靴底は耐油性に優れており、しかも滑り止めも強化しています。
機能耐油性・滑り止め付、踏み抜き防止、耐滑性
種類作業靴
材質(甲被)天然ゴム
JIS規格JIS T 8117:2005「化学防護長靴」適合品
材質(底部)NBR(ニトリルゴム)
靴タイプ長靴
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)6000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
関連キーワード