ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#3000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦19.6、横17.5
引張強度(N/50mm)縦683、横600
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、防水
#3000より軽量で、約2年の耐候性があります。#3000ブルーシートに比べて約2倍の耐候年数があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、屋根補修カバーレジャー、日よけ等。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.16
色ブルー
材質(シート)ポリエチレン
伸度(%)縦23×横10
質量(g/m2)117
引裂強度(N)縦82×横63
ピッチ(cm)ジョイントホール:約90
引張強度(N/5cm)縦540×横490
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
耐久性UPを実現したオリジナル構造のブルーシート。
基布層に耐候性に優れたブラック顔料配合。
ラミネート層にUV剤の配合。
シートとハトメがずれないオリジナルハトメは強力仕様。
アルミハトメの約1.6倍の強度。(メーカー比)
厚さ(mm)約0.25(±0.02)
材質PE
形状折りたたみタイプ
タイプ中・長期使用タイプ
特性耐候
使用期間(目安)約1.5~2年
関連キーワード