カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,029)
  • FA担当者のオススメ新商品(620)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(322)
  • 科学研究・開発用品(156)
  • テープ(121)
  • 物流用品(95)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 電気材料(71)
  • トラック輸送・安全用品(64)
  • 機構部品(58)
  • 接着剤・補修材(38)
  • 安全用品(37)
  • 建築金物(35)
  • 制御機器(34)
  • 塗料(25)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 清掃用品(18)
  • 溶接用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 手袋(14)
  • 安全標識(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • バイク部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 自転車部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「耐候性 ゴム」の検索結果

2,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレーニングマット15 トーエイライトトレーニングマット15トーエイライト
29,980税込32,978
1枚
11日以内出荷
『耐候性』・『耐オゾン性』・『弾力性』・『防音性』・『防振性』に優れ床面・地面へフィットするゴムマットです。バーベル使用時の衝撃緩衝に効果的です。タイヤをリサイクルした環境にやさしい再生ゴム使用のエコマーク商品です。
質量(kg)24幅(cm)100長さ(cm)200厚さ(cm)1
トレーニングマット5 トーエイライトトレーニングマット5トーエイライト
11,980税込13,178
1枚
12日以内出荷
『耐候性』・『耐オゾン性』・『弾力性』・『防音性』・『防振性』に優れ床面・地面へフィットするゴムマットです。バーベル使用時の衝撃緩衝に効果的です。タイヤをリサイクルした環境にやさしい再生ゴム使用のエコマーク商品です。
質量(kg)12幅(cm)100長さ(cm)200厚さ(cm)0.5
トレーニングマット10 トーエイライトトレーニングマット10トーエイライト
19,980税込21,978
1枚
12日以内出荷
『耐候性』・『耐オゾン性』・『弾力性』・『防音性』・『防振性』に優れ床面・地面へフィットするゴムマットです。バーベル使用時の衝撃緩衝に効果的です。タイヤをリサイクルした環境にやさしい再生ゴム使用のエコマーク商品です。
質量(kg)36幅(cm)100長さ(cm)200厚さ(cm)1.5
強力多用途両面テープ WAKA強力多用途両面テープWAKA
429税込472
1個
3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
グロメットB型 協和ゴム工業グロメットB型協和ゴム工業
33税込36
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG型 協和ゴム工業グロメットKG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 協和ゴム工業グロメットNG型協和ゴム工業
18税込20
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックス付銅管 ノーブランドエアロフレックス付銅管ノーブランド
7,998税込8,798
1セット(2本)
3日以内出荷
ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
養生用布粘着テープ ハンディ・クラウン養生用布粘着テープハンディ・クラウン
219税込241
1巻
翌々日出荷
梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープ粗面、凹凸面にも馴染みます。カット性、強度、耐候性に優れています。
用途外装塗装時の養生材固定に長さ(m)約25基材スフモス粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
Scotch-Seal ダクトシーラー 800 3M(スリーエム)Scotch-Seal ダクトシーラー 8003M(スリーエム)
1箱(36個)
欠品中
耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。
用途空調ダクト装置のためのシール剤です。容量(mL)147危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5328mL危険物の性状非水溶性
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジノーブランド
757税込833
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。
材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)硬度タイプC 20度材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,484税込1,632
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)黒色硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,337税込1,471
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,291税込1,420
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形黒色硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジノーブランド
1,530税込1,683
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)黒色硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムノーブランド
757税込833
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
形状円形(中抜き)硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
3,500税込3,850
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10硬度【(C)-JIS K7312】0RoHS指令(10物質対応)対応
隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装> 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ 35 <簡易包装>3M(スリーエム)
649税込714
1巻
5日以内出荷
<特徴>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル樹脂テープ厚さ(mm)0.18接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】エプトシーラーシート 穴なし ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 穴なしノーブランド
1,091税込1,200
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート 6穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 6穴ノーブランド
1,691税込1,860
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数6材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 4穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 4穴ノーブランド
1,491税込1,640
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数4材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 3穴ノーブランド
1,391税込1,530
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 2穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 2穴ノーブランド
1,291税込1,420
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数2材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 1穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 1穴ノーブランド
1,191税込1,310
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色硬度-穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】CRゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 3穴ノーブランド
664税込730
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 2穴ノーブランド
564税込620
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】CRゴムシート 1穴ノーブランド
464税込510
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
形状平板・平プレート材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
953税込1,048
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
材質EPTゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
780税込858
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
803税込883
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】CRゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
806税込887
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
739税込813
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
材質EPTゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
566税込623
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
591税込650
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】EPTゴムシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
613税込674
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
材質EPTゴムシート形状平板・平プレート硬度デュロメーターA65穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】ポリエチレンフォームシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
440税込484
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
形状平板・平プレート穴数4サービス分類オーダー・加工
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら