3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMシート
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-60~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)