11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。 景観に配慮したカラー。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など エコマーク認定認定 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 質量(g/m2)150 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) 特性耐候性 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60 エコマーク認定番号22 128 005 再生材使用使用
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×2.7m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)2.6 ハトメ数10個 コード377-8517 縦(mm)1710 横(mm)2600 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-87 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷

再生原料を入れても従来品と変わらない耐候性・強度を保有しています。産業用、土木用、農業用と幅広く使用できる中期使用型のシートです。寒冷地でも猛暑でも使用可能です。再生原料を50%使用しブルーシートと同等の対候性を備えています。エコマークおよびグリーン購入法適合商品です。
用途雨除けなどの資材カバー、土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用に。 仕様ターピー エコファミリーシート ブルーシート #3000 1.8m×1.8m 厚さ(mm)約0.25 材質/仕上シート/ポリエチレン(PE)、ハトメ/アルミニウム(内径12mm)、ハトメ/アルミニウム、周囲ロープ/ポリプロピレン ブルー 長さ(m)1.7 ハトメ数8個 コード377-8509 縦(mm)1710 横(mm)1700 番手3000# 引裂強度(N)縦150、横100 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)1.71 アズワン品番61-2783-86 引張強度(N/cm)縦665/5、横575/5 グリーン購入法適合
1枚
819 税込901
3日以内出荷

ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ8mm
エコ商品
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)7.8±0.5 硬度25°±5° グリーン購入法適合
1枚
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ4mm
エコ商品
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)4±0.5 硬度25°±5° グリーン購入法適合
1枚
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 質量(g/m2)150 材質(ハトメ)PE(ジョイントホール) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 002 再生材使用使用
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm 番手(#)3000 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引裂強度縦120N、横90N エコマーク認定番号23 128 007
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 特性耐候 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等 テープ長さ(m)20 伸び(%)≧3 剥離強度(N/25mm)10 適合温度(℃)-20~120 総厚(μm)280
1セット(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)