208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適 線幅(mm)1~1.5 耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000 線の太さ細字
1本
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク 軸径(Φmm)15 全長(mm)140 容量(mL)8.7 タイプシングル 線幅(mm)1.0~2.0 有効距離(m)筆記:約500~600 入数12 関連資料(0.76MB) 商品タイプ使い切り本体
1箱(8.7mL×12本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10本)
6,690 税込7,359
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています 寸法(mm)3×146 質量(g)20 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。 不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)3 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内用 入数1本 特性耐水、耐候 商品タイプ使い切り本体
1本(8g)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm)2 質量(g)20 先芯丸芯 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 材質顔料 温度範囲(℃)適合:0~1000
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
用途合いマーク用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 材質顔料 適合温度(℃)0~1000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細字 シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。 金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています アズワン品番68-1867-10
1セット
4,400 税込4,840
翌日出荷

サクラクレパスガルバマーカー中字
溶融亜鉛メッキ処理用マーカー中字タイプ。 溶融亜鉛メッキ処理の前処理(脱脂+酸洗浄)で落ちるマーカー。 ブラシでこする必要がありません。 マーキングは耐候性・耐水性にすぐれマーキングした銅材を屋外で保存しても落ちません。 ペン先の耐久性が高い。 除去する際、マーカークリーナーは不要です。 マーカーは前処理だけで簡単除去。 不メッキも発生せず、手間も工数も減らせます。
奥行(mm)15 幅(mm)140 高さ(mm)15 関連資料(0.2MB)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス 特性耐熱、耐候
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 耐候性黒
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 特性耐候 固定方法結束バンド 取付穴径(Φmm)5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂 4色セット(黒、白、赤、青) 線幅(mm)1.0~2.0 寸法(Φ×mm)15×140 アズワン品番65-2258-37
1セット
4,720 税込5,192
翌日出荷

ピカマーカーインスタント
約20秒で耐候性、耐摩耗性を発揮します。ほとんどの表面にマーキング可能で振ったりポンピングしたりすることなく、すぐに使用可能です。キシレン、トルエンを含まないため、安全に使用いただけます。ほとんどの表面にマーキング可能で振ったりポンピングしたりすることなく、すぐに使用可能です。キシレン、トルエンを含まないため、安全に使用いただけます。
1本
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホットマーカーに最適な高品質チューブ 印字が鮮明に仕上がります 耐候性にも優れた塩ビ製チューブ 配線表示には、チューブが一番!
長さ(m)100
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
用途屋内外用。 材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤 質量(g)71 タイプシングル インク色シルバー 入数1 ペン先径(Φmm)15
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

中字・細字 油性 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用 耐水・耐候性(蛍光色を除く) 工業用
仕様●メーカー:サクラクレパス●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/蛍光黄、白、赤、黒、蛍光桃中字/蛍光レモン、蛍光ピンク、白、赤、水色●線幅:細字/1mm中字/2mm アズワン品番68-1849-95
1セット
2,480 税込2,728
翌日出荷

No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11 質量(g)8 タイプシングル 線幅(mm)0.5~0.7 インク油性アルコール系インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。 線幅(mm)1~1.5 入数(本)10
1本(10本)
9,160 税込10,076
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム 長さ(mm)50 適合径(Φmm)13~30
1パック(10個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

金属表面用の難燃性マーカーでインクには耐水・耐候性があります。直接火と接触しても焼け落ちたり色あせたりしないため、マーキングや各種工具や機器の識別に適しています。
インク色 適合温度(℃)インク:-196~+1200 アズワン品番4-6707-01
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

耐候性のあるABS樹脂製のスタンド式ホワイトボードになります。 ホワイトボードマーカーで自由に内容を変更できます。 面板部分に0.2mm厚のマーカー用ホワイトボードシートを両面に貼り付けています。 折りたたみ式で収納も便利です。 本体を開いて、底板を止めてセットするだけの簡単設置です。 持ち運びに便利な取っ手付きです。 マグネットも使用できますが、ホワイトボードシートの為、吸着力は強くありません。
用途店舗やイベント、飲食店などのメニューやお知らせ看板に 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)298×758 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×887 質量(kg)3.2 材質本体:ABS樹脂(耐候グレード)、面板:マーカー用ホワイトボード板両面付 使用場所室内 表示内容無地
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

アルミ用塗料採用で抜群の耐候性・ペンタイプなので、垂直面でも垂れずに使え作業性に優れています。
寸法(mm)90×200×25 メーカー汎用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13mL 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(38g)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌日出荷

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.3 塗料タイプアクリル 商品タイプ使い切り本体
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
タイプツイン 線の太さ細字/太字 インク顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛クロムフリー。耐候性:外部適正があります。作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。
用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護 性能JISK5516 1種相当 危険等級 希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5~10% / エアレス 5~15% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.14
1缶(3kg)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)