9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレード
エコ商品
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA) 使用温度範囲(℃)常時:-40~+85 グレード標準、耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB)
1袋(100本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
材質 長さ(m)300 材質(絶縁体)PVC 導体裸軟銅線
1巻(300m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

トーマス&ベッツスリムストラップ
幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
欠品中

結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー 材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪) 幅(mm)12.7 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃ 難燃性UL94V-HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)