79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救急・接客耐刃防護衣 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)救急・接客耐刃防護衣
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡) 着丈(cm)50 外装ナイロン100%メッシュ 胴囲(cm)88~120 耐切創性40N以上
1着
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 ブラック タイプインナー
1着
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
51,980 税込57,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最強の繊維スペクトラガードCX生地、欧州規格EN388で最高強度のレベル5
用途身体を切創から守る為に着用 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
62,980 税込69,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。
用途警備用、護身用に。 トラスコ品番388-6836 材質超高強力ポリエチレン繊維 ブラック タイプパッド 寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
1セット(3枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 オレンジ 種別ズボン 材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 機能耐熱、耐切創 耐熱温度(℃)-60~250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B-ORDIN 防刃ベスト B-ORDIN 日本救命器具 動画あり
日本救命器具防刃ベスト B-ORDIN
全面にナイフ、包丁など刃物からの攻撃を防ぐ防刃防護板を装備した防刃ベストです。 防刃防護板はNIJレベル1(25ジュール対応)となっているので安心して着用頂けます。 (人の出せる切創能力は25ジュールを下回るとされています)通気性の良いメッシュ素材を使用しており、外衣は洗濯可能で清潔に使用して頂けます。 包丁、両刃ナイフはもちろん、防御が難しいアイスピックも防ぎます。 わずか940グラムの軽量設計です。 肩、ウエスト部分で多少のサイズ調節は可能です。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。 性能防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応 サイズ防刃ベスト:フリーサイズ
1着
89,980 税込98,978
3日以内出荷

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等 種別パンツ/スラックス 機能耐切創、耐熱 混率(%)テクノーラ100 股下(cm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,900 税込24,090
4日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。 サイズフリー 材質ケブラー[[(R)]]繊維 仕様耐切創レベル3 トラスコ品番855-8099 質量(g)260 タイプ胸当付 着丈(cm)120 耐熱温度(℃)300 2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

ネイビーブルー 仕様耐切創レベル2 種別上着 材質トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 厚さ(mm)約0.5mm 耐熱温度(℃)-60~250℃
1枚
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 ロープ仕様(mm)Φ7×1200 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)300 材質(ロープ)綿
1個
7,560 税込8,316
当日出荷

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95 材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿 幅(cm)65 仕様首掛紐・腰紐付 種別前掛け 耐熱温度(℃)(素材)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリアに挿入して使用する防刃パネルです。カバーの中チタン製の防刃パネルとアラミド製の防弾パネルが入っています。フロントパネルのみです。
トラスコ品番859-4428 材質チタン
1枚
43,980 税込48,378
翌々日出荷

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械 材質アラミド繊維(テクノーラ) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) オレンジ 耐熱温度(℃)-60~250 目付(g/m2)260 生地厚(mm)約0.5 種別上着 機能耐熱、耐切創 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しており、溶融や収縮を起こしません。 耐熱性・強度・難燃性に優れたメタ系アラミド製裏地付です。 洗濯や摩耗による難燃性能の劣化もほとんどありません。 ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。 伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など火の粉が飛散する場所や切創の危険がある場所での作業 ネイビーブルー 仕様耐切創レベル4 種別上着 材質表地:トワロン[[(R)]](パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)、裏地:コーネックス[[(R)]](メタ系アラミド繊維) 厚さ(mm)1.15
1組ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11200 耐切創保護具 ハイフレックススリーブ アンセル 動画あり
人間工学に基づいてデザインしており、特に前腕部はゆとりを持った形状のため腕の動きに制約を受けません。視認性が高く、耐切創性も最高レベルのため確実に安全性を高めます。
用途自動車修理。金属加工。ガラス加工。 イエロー サイズフリー 材質ポリエステル、ナイロン、グラスファイバー トラスコ品番858-0696 質量(g)95 規格EN388 長さ(cm)47 耐摩耗性2 耐切創性5 耐突刺し性2 耐引裂き性4 関連資料(0.12MB) (0.27MB) 手首周り(cm)11 2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等 種別長袖シャツ 機能耐切創、耐熱 混率(%)テクノーラ100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
27,900 税込30,690
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 動画あり
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9750 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)50 幅(cm)10 長さ(cm)31.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 オレンジ 特性耐熱、耐切創 トラスコ品番361-6754 厚さ(mm)1.15 質量(g)200 幅(cm)(足回り)34 ベルト長さ(mm)260 長さ(cm)22 機能耐熱、耐切創 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 耐熱温度(℃)(素材)500 トラスコ品番361-6771 厚さ(mm)1.15 質量(g)150 機能耐熱、耐切創 全長(cm)35 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26 特性耐熱、耐切創
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 オレンジ 機能耐熱、耐切創 トラスコ品番361-6762 種別前掛け 厚さ(mm)1.15 質量(g)330 幅(cm)57 着丈(cm)94 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。脇腹のベルトでサイズの調整が可能です。
用途警備用、護身用に。 材質ポリエチレン繊維 タイプアウター 着丈(cm)55 胴回り(cm)100~140
1着
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ 動画あり
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズフリー 質量(g)約32(1枚) 規格EN388:2016 全長(cm)約30.0 耐切創性カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

帝健耐切創腕カバー
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械 材質アラミド繊維 サイズ(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,798 税込4,178
当日出荷

帝健耐切創足カバー
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラRを使用。 切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造/自動車/機械 材質表/アラミド繊維、裏/綿 丈(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト 混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン ホワイト トラスコ品番478-9776 厚さ(mm)2.3 サイズフリー 質量(g)30 幅(cm)8.1 長さ(cm)17.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
889 税込978
当日出荷

帝健耐切創手甲
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械 材質(裏)綿 材質(表)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首を保護する耐切創の手首ガードです ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船など。機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工など。 特性耐切創
1双ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
1組
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。 高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。 内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。 長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5 素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。 グレー サイズフリー タイプ2023更新版 規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D 内容1組 全長(cm)約55 素材アラミド繊維 ゲージ13 特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
2,198 税込2,418
当日出荷

帝健耐切創フード
エコ商品
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途ガラス工場等の作業員用耐切創保護具 材質アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,598 税込7,258
4日以内出荷

作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー 素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維 耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016) 特性耐候性、伸縮性、耐切創
1袋ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。 親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 黒杢 サイズフリー 特性耐切創、低発塵 材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿 厚さ(mm)約1.3 幅(cm)10 耐切創性レベル3
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)の表面にアルミ蒸着を施しています。 火花や溶融金属の飛沫から保護し、輻射熱を防ぎます。
用途炉前、鋳造、溶接作業等 材質アラミド繊維(テクノーラ)アルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)