耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、
これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。
裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。
アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
特性耐切創
材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸
横幅(mm)100
総幅(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズフリー
規格耐切創レベル3
素材ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性3
特性耐切創
EN388規格2003規格:3、2016規格:3
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。
色グレー
サイズフリー
タイプ2023更新版
規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容1組
全長(cm)約55
素材アラミド繊維
ゲージ13
特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1072-01
1双
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。
色黒
素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
耐切創性F
特性耐切創
人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸
色黒/黄色
幅(mm)90
質量(g)約60
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創、涼感
1双
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル2B。UVカット率99.9%。触った瞬間ひんやり。選択しても冷たさそのまま。
混率(%)ツヌーガ100
特性耐切創/クール
長さ(cm)40
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。
耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー
材質高強度PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-1075-01
1双
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
素材ツヌーガ
特性接触冷感、耐切創
仕様耐切創レベル2B
適合接触冷感性(q-max)0.203
トラスコ品番554-7241
色ブラック
タイプ接触冷感×耐切創
長さ(cm)40
1双
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番67-3048-12
1双
¥2,039
税込¥2,243
6日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4282
材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズフリー
幅(cm)手首:8
全長(cm)40
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
上腕周り(cm)38、(下部)34
腕幅(cm)10
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。
トラスコ品番376-4280
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズS
長さ(cm)38
素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
耐切創性3/B
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐切創
手首周り(cm)8
適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34
腕幅(cm)8.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6813-01
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン
サイズフリー
アズワン品番4-6814-01
1双
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。
そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。
濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番67-3048-11
1双
¥1,465
税込¥1,612
6日以内出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-14A
全長(mm)350
質量(g)24
混率(%)ケブラー100
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。10cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)10
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 冷感 ロングタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)90
全長(mm)300
混率(%)レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット98%以上
生地竹糸(レーヨン)
洗濯方法手洗いOK
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色ブラック
質量(g)84
全長(cm)40
素材ツヌーガ
特性接触冷感、耐切創
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色ブラック
質量(g)95
全長(cm)40
素材ツヌーガ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性接触冷感性/耐切創/UVカット
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル5/C。触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
色黒
長さ(cm)15
素材ツヌーガ100%
耐切創性5/C
厚さ(cm)15
特性特性耐切創/クール/UVカット
1双
¥899
税込¥989
3日以内出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。
ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に
特性耐切創、通気性
材質Super Fabric[[(R)]]
仕様(ISEA CUT)5
厚さ(mm)16
質量(g)177
長さ(cm)46
耐切創性レベル5(EN388)
関連キーワード