ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9750
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)50
幅(cm)10
長さ(cm)31.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場
材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス
色ブラック
サイズL
幅(cm)12
全長(cm)40
ゲージ数15
素材調強化ポリエチレン
耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)
特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性
袖口幅(cm)9
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。
色黒杢
サイズフリー
材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
仕様耐切創レベル4
幅(cm)10
耐切創性4
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業
材質高性能ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.7
長さ(cm)40
ゲージ数13
特性耐切創
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番65-2118-54
1双
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
こんなお得な商品も!

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用し、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
親指と人差し指の又に紐を引っかけ装着することで、作業中に腕カバーがズレ上がってくることを防止します。
用途ガラス工業、精密機械工業。自動車産業。薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
色黒杢
サイズフリー
特性耐切創、低発塵
材質超高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン、(紐)綿
厚さ(mm)約1.3
幅(cm)10
耐切創性レベル3
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に
特性耐切創
エスコ品番EA355KB-10A
全長(mm)250
質量(g)19
混率(%)ケブラー100
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
用途燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番161-2455
色グリーン
サイズフリー
質量(g)72
幅(cm)12
全長(cm)32
耐切創性3
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。
厚さ(mm)0.95
材質/仕上HPPE
色ブラック
伸縮性と接触冷感性に優れた耐切創レベルCの腕カバーです。
腕から手首にテーパーをかけることで、装着がしやすく腕全体になじみ、優れた可動性を実現。
組み立て作業、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなどに。
切創事故対策と熱中症対策の両立に。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
材質ポリエチレン / ナイロン /ガラス繊維 / ポリエステル / ポリウレタン
色ライトグリーン
機能耐切創・接触冷感
全長(cm)35
ゲージ数13
耐切創性EN388:2016/3X41C
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質アラミド繊維
サイズ(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質(裏)綿
材質(表)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプの耐切創腕カバーです。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。
(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
サイズフリー
特性耐切創
材質ケブラー(R)
幅(cm)約7.5(縮小時)
全長(cm)約11
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
1双
¥349
税込¥384
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-38
全長(mm)380
質量(g)105
耐熱温度(℃)約400
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
優れた耐切創性、低発塵製を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた腕カバーです。アラミド繊維のように紫外線による変色などがありません。黒杢編のため汚れが目立ちません。
用途ガラス工業、精密機械工業、外食産業の厨房作業、ドライバー安全対策。自動車産業。プレス加工。
材質高強力ポリエチレン、ナイロン
トラスコ品番370-9477
厚さ(mm)1.35
サイズフリー
質量(g)225
幅(cm)10
全長(cm)31
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル2
特性耐切創、低発塵性
1袋(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)20
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)18
腕幅(cm)25
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー
全長(mm)170
1双
¥900
税込¥990
当日出荷
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。
色イエロー
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]
トラスコ品番858-0697
質量(g)37
規格EN388
長さ(cm)45
耐摩耗性0
耐切創性3
耐突刺し性×
耐引裂き性3
関連資料(0.12MB) (1.65MB)
手首周り(cm)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。
色イエロー
材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン
仕様耐切創レベル5、10ゲージ編
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0287
耐切創・衝撃吸収・断熱・サポーター等、マルチな保護性能を持ったプロテクトアイテムです。
高い耐切創性に柔らかさや繊細さを兼ね備えた新素材[ケブラーSD]を使用しています。
内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。
長繊維使用で低発塵性も有しています。
規格EU規格耐切創性:5
素材[表]ケブラー(R)繊維・ナイロン・ポリウレタン[内側]ナイロン
幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
アズワン品番61-4696-58
1組
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
アズワン品番61-4696-21
1組
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
耐切創用 腕カバー。
メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。
高強度、高弾性、難燃性。
特性耐切創
エスコ品番EA355K-5
全長(mm)330
質量(g)100
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも
特性耐切創
エスコ品番EA355KD-28
全長(mm)280
質量(g)85
耐熱温度(℃)約400
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。
用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。
厚さ(mm)1
色ブルー
長さ(cm)45.5
素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス
耐切創性4C
特性耐切創
EN388規格(2016):3442C
柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。
サイズフリー
特性耐切創
エスコ品番EA355K-4
全長(mm)150
質量(g)43
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
耐熱温度(℃)500
ゲージ7
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
親指ホールで手甲カバー
用途ガラス工業、自動車産業、など
サイズフリー
長さ(cm)45.0±0.3
素材高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、炭素繊維
耐切創性【ISO13997試験】レベルC
特性耐切創、制電
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側)
全長(mm)320
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
耐熱温度(℃)(素材)500
トラスコ品番361-6771
厚さ(mm)1.15
質量(g)150
機能耐熱、耐切創
全長(cm)35
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26
特性耐熱、耐切創
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロープを首に掛け使用します。
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー
特性耐切創、耐熱
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-12
全長(mm)450
質量(g)140
ロープ仕様(mm)Φ7×600
耐熱温度(℃)300
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-14
全長(mm)350
質量(g)110
混率(%)ケブラー繊維100
耐熱温度(℃)300
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ