26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 特性耐切創 材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸 横幅(mm)100 総幅(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3 グレー サイズフリー 規格耐切創レベル3 素材ポリエチレン(PE)、ナイロン 耐切創性3 特性耐切創 EN388規格2003規格:3、2016規格:3
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1072-01
1双
1,230 税込1,353
欠品中

耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場 材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス ブラック サイズL 幅(cm)12 全長(cm)40 ゲージ数15 素材調強化ポリエチレン 耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による) 特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性 袖口幅(cm)9
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。 グレー サイズフリー タイプ2023更新版 規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D 内容1組 全長(cm)約55 素材アラミド繊維 ゲージ13 特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
2,198 税込2,418
欠品中

赤尾耐切創アームカバー
エコ商品
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテンナンス作業。自動車産業。 トラスコ品番376-4282 材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 幅(cm)手首:8 全長(cm)40 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 上腕周り(cm)38、(下部)34 腕幅(cm)10
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9768 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)59 幅(cm)10 長さ(cm)40.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ 動画あり
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズフリー 質量(g)約32(1枚) 規格EN388:2016 全長(cm)約30.0 耐切創性カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

耐切創レベルF(最高値:TDM試験)のアームカバーです。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。 素材HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス 耐切創性F 特性耐切創
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100% アズワン品番67-3048-12
1双
2,039 税込2,243
6日以内出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6813-01
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 サイズフリー 特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創 材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 長さ(cm)40 紫外線遮断率(%)99以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤尾耐切創アームカバー
エコ商品
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。腕の形状や動きにフィットする3Dシームレス設計でズレにくくなっています。
用途薄板鋼板/ガラス板加工作業。機械メンテナンス作業。自動車産業。 トラスコ品番376-4280 厚さ(mm)0.8 サイズS 長さ(cm)38 素材ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 耐切創性3/B RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創 手首周り(cm)8 適合腕周(cm)(上部)36、(下部)34 腕幅(cm)8.5
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

TCR-146 耐切創腕カバー TRUSCO 動画あり
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番478-9750 厚さ(mm)1.4 サイズフリー 質量(g)50 幅(cm)10 長さ(cm)31.0 耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性耐切創
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
素材ツヌーガ 特性接触冷感、耐切創
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1075-01
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6814-01
1双
1,298 税込1,428
翌々日出荷

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

接触冷感性(q-max)0.20、耐切創レベル3C、UVカット率99.2%東洋紡ツヌーガ使用。接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えた厚地アームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
ブラック 質量(g)95 全長(cm)40 素材ツヌーガ RoHS指令(10物質対応)対応 特性接触冷感性/耐切創/UVカット
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。 親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス モトルグレー ゲージ数15 素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド 特性耐切創
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様耐切創レベル2B 適合接触冷感性(q-max)0.203 トラスコ品番554-7241 ブラック タイプ接触冷感×耐切創 長さ(cm)40
1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷

「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。 そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。 濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100% アズワン品番67-3048-11
1双
1,465 税込1,612
6日以内出荷

接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
ブラック 質量(g)84 全長(cm)40 素材ツヌーガ 特性接触冷感、耐切創
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

HEXARMOR(ヘックスアーマー)19”アームスリーブ AS019S
手首から上腕にかけて覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製のアームスリーブより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性アームスリーブと比べ寿命が長く経済的です。 ネオプレン性の親指ループと肩口のワニ口クリップでズレ落ちを防止します。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、リサイクルの仕分け作業に 特性耐切創、通気性 材質Super Fabric[[(R)]] 仕様(ISEA CUT)5 厚さ(mm)16 質量(g)177 長さ(cm)46 耐切創性レベル5(EN388)
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)