24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 仕様すべり止めなし 厚さ(mm)1.5 機能耐切創、通気性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果なし
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー 規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F ゲージ数10 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー 材質(表)綿
1双
369 税込406
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)ノンコートフォース
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)薄手アラミドワイヤー手袋
エコ商品
カットレベル:4 耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの薄手の耐切創手袋です。 一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1袋(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。 特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、寒い環境でも硬くなりにくく、スムーズに作業できます。 冷凍・冷蔵環境や冬場で耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、寒冷地・冷蔵庫内の作業に トラスコ品番351-4734 厚さ(mm)1.4 質量(g)91 材質(すべり止め)ニトリルゴム アズワン品番65-2514-29
1双
1,898 税込2,088
欠品中

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。 トラスコ品番557-9194 材質CYGUS[[R上]] 厚さ(mm)約1 ブラック サイズM/L兼用 規格EN388 2016 機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線 全長(cm)21 中指長(cm)7 材質(繊維部)CYGUS(R) 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10 耐切創性X/B EN388規格2016規格:耐切創レベルB
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-51 質量(g)210 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-53 質量(g)260 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

耐切創性能の高いカットレベルF(EN388:2016)の手袋です。金属糸の使用により耐切創強度がアップしました。ツヌーガ[[R下]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)で編んだ手袋で、耐切創性・通気性があります。裏面をツヌーガ[[R下]]とポリウレタンを入れ二重構造とすることで厚みを確保しています。次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化が少ないです。ノンコートタイプなので下履き用手袋にも適しています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連に。 仕様耐切創レベル:5 厚さ(mm)1.5 オレンジ サイズLL 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、通気性 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 材質(繊維部)ポリエチレン繊維ツヌーガ(R)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他 手のひらまわり(cm)21.5 色(手首部)イエロー ゲージ数10 耐切創性5、X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)カットレジストアーミー
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。 厚さ(mm)1.7 材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
1双
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おたふく手袋耐切創手袋 10G
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
1双
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
8,998 税込9,898
当日出荷