102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐切創
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア耐切創手袋
耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。
サイズLL 入数(双)1
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 厚さ(mm)約0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100% ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
サイズSS 全長(mm)約195 入数(双)1 材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 仕様手の平コート有り 色(手首部)SS/緑 アズワン品番3-8031-05
1袋(1双)
799 税込879
当日出荷

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)255 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-01 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています。
材質(表面/裏面)PBO繊維(ザイロン)100%/ナイロン100%
1袋
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10双)
13,600 税込14,960
翌日出荷

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,683 税込1,851
欠品中

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズM 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)245 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-02 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途ガラス、精密機械工業。 ホワイト サイズフリー 全長(cm)28.0 材質キュプラ70%、ポリエステル30% トラスコ品番836-5444 厚さ(mm)甲:2.0、平:3.5 質量(g)75 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)26.0 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。 耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。 インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200 材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維) 厚さ(mm)約1mm 生成 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 手の平幅(cm)12 ゲージ数13 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1双
3,410 税込3,751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約200 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。 トラスコ品番412-7948 材質テクノーラ長繊維100% ブラウン サイズフリー 全長(cm)24 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

マックス耐切創手袋
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 機能耐熱性・耐切創性 サイズフリー 全長(cm)24 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耐切創手袋
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)220 タイプショート型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-01
1双
1,440 税込1,584
翌々日出荷

アズワン耐切創手袋
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)285 タイプロング型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-02
1双
2,400 税込2,640
当日出荷

ガラス繊維を使用しておりません。
材質バサルト繊維・HDPE(高密度ポリエチレン)・ポリエステル、コーティング部:PU(ポリウレタン) 耐切創性5(規格EN388) ゲージ13ゲージ
1双
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー(R)長繊維を使用しているため、ホコリが出にくく、手にフィットします。
種別LL アズワン品番3-7271-04
1双
899 税込989
当日出荷

1双
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準) アズワン品番65-3969-84
1双
1,698 税込1,868
欠品中

1双
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は牛革で補強。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、当て/牛革 全長(cm)24 アズワン品番61-4696-08
1双
7,498 税込8,248
7日以内出荷

高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高レベルの耐切創性があります。平部は滑り止め加工。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維(綿貼)、樹脂部/シリコン 全長(cm)24 アズワン品番61-4696-07
1双
7,998 税込8,798
7日以内出荷

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
4日以内出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S 591Sシリーズ
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
仕様●サイズ:LL●色:イエロー/ブラック●全長(mm):260●手のひら周り(mm):204●中指長さ(mm):79●質量(g):89●ゲージ数:15ゲージ●厚さ(mm):約1.65●材質:編手/アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、コーティング/ニトリルゴム●耐切創レベル:3/D(EN388 2016)●耐熱レベル:レベル2(EN407 2020 コンタクトヒート:250℃/15秒) アズワン品番67-8771-16
1袋(12双)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

アラミド繊維の約3倍の強度があります。、生地が薄く、素手感覚での作業が可能な耐切創手袋です。、次亜塩素酸による繰り返し洗濯が可能です。、薄型鋼板、ガラス製品取扱作業。、両手でご使用の場合は、2枚必要です。、食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)パンダグリップ 耐切創手袋 オレンジ KC302Rシリーズ
ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
1組(5双)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
1組(5双)
4,798 税込5,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
1組(5双)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。
1組(5双)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
1組(5双)
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアサグローブのロングセラーパンダグリップの「牛革使用耐切創高機能モデル」。 、甲側にはアラミド繊維、掌側には革を使用。フィット感はもとより、柔軟性、吸湿性及 び耐熱性を重視し、機能を大幅に向上させました。
1双
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)