13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。 厚さ(mm)約1.0 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)約1.37 規格EN388 2016、食品衛生法適合 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジスト
エコ商品
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。 材質繊維部:ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン ホワイト 機能耐切創 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ゲージ数18 耐切創性XE 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストインナー
エコ商品
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。 材質ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ホワイト 機能耐切創 材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ゲージ数18 耐切創性XE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.16MB)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.56MB)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)薄手アラミドワイヤー手袋
エコ商品
カットレベル:4 耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの薄手の耐切創手袋です。 一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
799 税込879
当日出荷

高切断抵抗・高強度。薄手で動きやすい!
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤尾ケブラー(R)編手袋
エコ商品
超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
用途細かい作業での切創防止に。 トラスコ品番324-3169 材質ケブラー[[R下]]繊維 厚さ(mm)0.8 イエロー サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
819 税込901
翌日出荷

1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。 ブラック 入数(双)1 機能耐切創性 ゲージ数21 耐切創性レベル(EN388:2016):C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
エコ商品
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番857-5361 材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂 厚さ(mm)約1.5 イエロー サイズフリー 機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 材質(すべり止め)シリコン樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット 手のひらまわり(cm)19 耐切創性2/B RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,798 税込6,378
翌々日出荷