耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
2018年トラスコ掲載ページ6 0814
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。
材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル
厚さ(mm)2.2
色グリーン/ホワイト
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP
入数(双)1
機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。
厚さ(mm)1.2~1.6
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します
対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等
材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性
コーティング手のひらコート
材質(掌側)シリコン
ゲージ数13
耐切創性レベルD
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
関連キーワード