28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部
エコ商品
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2 材質(裏)ダイニーマ 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック 品番PES4253D 機能耐切創 ゲージ数21 耐切創性(EN388:2016)C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4442C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐切創レベル(EN388:2016レベルE、ANSI A5)と快適な着け心地が両立した作業用手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)などに金属繊維を組み合わせた独自繊維技術を採用しています。伸縮性があるのでフィット感も優れています。薄く柔らかいウレタンコーティングなので作業性も抜群です。高い耐切創性が求められる、指先の細かな作業を行う方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 厚さ(mm)1.1
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1双
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン 白黒杢 規格EN:388:2016 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋フレックスEX
エコ商品
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブルー 機能耐切創 ゲージ数13 耐切創性(EN388:2016)F RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 規格EN388 2016規格:B 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン ブラック 入数(双)10 機能耐切創・通気性・タッチパネル対応 ゲージ数13 耐切創性D EN388規格4X32D(2016)
1セット(10双)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。 材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ゲージ数13 耐切創性X/B EN388規格(2016規格)4X43B
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。 材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル 厚さ(mm)2.2 グリーン/ホワイト 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP 入数(双)1 機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尖ったガラス破片、刃物、ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋です。13ゲージHPPE糸使用のライナーにポリウレタンをコーティングしています。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。ウレタンコートのためステンレス板にコーティングの跡が付きにくくなっています。ウレタンを内面浸透させているので手袋の中で手が滑りにくくなっています。
用途尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に スカイブルー 規格EN388:2016 材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタンコート ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性× 耐突刺し性3 耐引裂き性4 ISO規格C
1双
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業 適合EN388 2003規格:4 トラスコ品番680-2651 材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.4 グレー サイズLL 規格EN388 2016規格:B 全長(cm)24.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)18.5 ゲージ数13
1双(1双)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。 材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル 厚さ(mm)2 グリーン/グレー 規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110 入数(双)1 機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性 耐切創性XD
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル 厚さ(mm)1.75 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
1双
3,998 税込4,398
当日出荷

すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など 材質(すべり止め)シリコン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性レベル:2 ISO13997(2016)レベル:D 食品を扱う作業のケガ対策に。食肉・魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。アラミド手袋の弱点である日光に当たっても劣化しないので屋外作業でも使用できます。次亜塩素ソーダに強く、洗濯しても劣化しにくいので衛生的に使用できます。ケバ立ちにくいので繰り返し使用でき、繊維が折れにくいので繊維が食品に混入しにくく衛生的です。
用途食品関係の下履き手袋 厚さ(mm)1 質量(g)35/双
1双
1,698 税込1,868
3日以内出荷

繊維が抜けにくいから異物混入防止に。東洋紡の高分子量ポリエチレン糸Tsunooga使用!耐光性、日光で劣化しにくい。耐薬品性、漂白剤使用可能。
材質ステンレスワイヤー・ポリエステル・ポリウレタン 入数(双)1 機能耐薬品 耐切創性3/E
1双
999 税込1,099
3日以内出荷

袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質【コーティング樹脂】ポリウレタン 杢グレー サイズS 入数(双)1 機能耐切創 原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル 耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
1双
389 税込428
当日出荷

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
1袋(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズや手にフィットしない作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。 安全性や作業性の向上にご利用ください。伸縮性に優れており、強度があるため繰り返し使用可能です。
用途破損時の視認性が良い青色のため、特に食品製造現場でのご使用に最適 材質ポリウレタン樹脂 ブルー 寸法(mm)135 入数(枚)25
1袋(25枚)
1,998 税込2,198
欠品中

フリーサイズや手にフィットせず作業性の悪いグローブ(ポリエチレン、耐熱、耐切創等)用の締め付けバンドです。 安全性や作業性の向上にご使用ください。 伸縮性に優れており強度があるため繰返しの使用可能です。 青は破損時に見つけやすく、グレーは金属探知機に反応します。
ブルー 材質ポリウレタン樹脂 寸法(mm)135 入数(枚)25
1箱(25枚)
3,366 税込3,703
102日以内出荷