【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
欠品中
仕様メスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様真鍮袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)106
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット
ねじ径1/4PF
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2
仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 オネジ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
こんなお得な商品も!

ホースニップル 散水用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番381-3878
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
質量(g)10
接続方式コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)0.7
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム
接続方式ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
仕様オスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター オネジ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18
色マリンブルー
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×50
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)74
寸法(Φ×高さH)(mm)ニップル:35.9×72.0、コネクター:39.0×75
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様●キット内容:コネクタ3/8”・1/2”各1個、ホース140mm(6コマ)2本、ラウンドノズル1/4”・3/8”・1/2”各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.21(0.51)●流量(l/min):30●システム:1/2"
アズワン品番67-5225-27
1セット
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5276
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)500
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5275
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ丸吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5376
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
穴径(Φmm)3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
エア取入口G1/4
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
トラスコ品番758-3753
全長(mm)982
出力(kW)0.75
全幅(mm)542
全高(mm)634
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0~17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32
関連キーワード