肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否可(121℃・15分)
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO
使用温度範囲(℃)-40~+121
材質(キャップ)PP
材質(ガスケット)TPE
側壁は重厚な肉厚構造。蓋は別売です。
取付ねじ径(B)G3/8
内容量(mL)1000
トラスコ品番514-7212
質量(g)830
適合スプレーガンW-200・7
塗料供給方式加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16
胴径(Φmm)27.5
キャップ外径(Φmm)27
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)
内容量(mL)1000
質量(g)700
最高使用圧力(MPa)0.49
適合スプレーガンW-2001、W-2003
塗料供給方式加圧式
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)
材質(本体)PE
目盛なし
材質(コック)PP
材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
プラスチック製耐圧防爆容器を採用した軽量の2次元コードリーダーで、危険エリアでの作業に適しています。
耐環境性に優れたIP65の防塵・防水型モデルです。
付属品先バラケーブル(コネクタなし)
質量(g)500
電圧(V)DC3~6
消費電流(mA)約900(5V時)
インターフェースRS-232C
防爆構造Exd II BT4X
防塵防水性能IP65
アズワン品番4-4254-01
対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC・ITF・Codabar・Code39・ Code128・EAN128、二次元/DataMatrix(ECC200)・PDF417、MaxiCode・QRコード
1個
¥979,000
税込¥1,076,900
8日以内出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
関連キーワード