日本製のLED球ですので、明るさが違います。
50m前方の目視確認が可能。
危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。
マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。
前面ガラス。
高輝度スーパーLEDランプ。
反射ミラー。
肩掛けベルト付。
持ち易いグリップ。
床置きもできます。
耐圧防爆構造・屋外用(防雨型)
電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。
各工事等の塗装ブース点検時の照明に。
使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)
全長(mm)173
仕様d2G5基準合格品
トラスコ品番310-3790
材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス
質量(kg)1.45(乾電池込み)
直径(Φmm)116
全光束(Lm)45
電池寿命(時間)70~80
色温度(K)8000
使用電球高輝度3Wスーパー白色LED
明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5
連続点灯時間約72時間
ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T61470号
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)45
外径(mm)127
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
エスコ品番EA758HA-32
寸法(mm)133×179×150
質量(kg)1.45
光源LED
連続点灯時間72時間
明るさ(Lm)45
1個
¥52,400
税込¥57,640
翌日出荷
0.5W高輝度白色LED採用。
ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。
防雨構造なので屋外使用可能。
直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。
携帯に便利な静電防止ケース付。
脚付なので転がらず、床置きが可能。
落下防止用ストラップ付。
本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個
材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス
質量(kg)0.18(ケース除く)
全光束(Lm)約40
照明装置高輝度0.5W白色LED
色温度(K)8000
明るさ(Lx)約150(1m先中心部)
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
LED寿命(時間)約30,000
実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防雨
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様防水構造
トラスコ品番835-7685
セット内容単3アルカリ電池×4本
幅(mm)64
高さ(mm)188
質量(g)370
奥行(mm)77
保護等級IP54
明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)
照射角20度
演色指数(Ra)Ra68
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)
防爆認証Ex ia IMa/IEC
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3
質量(kg)0.29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117
照明装置高輝度3W白色LED
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
電球の種類LED
特殊用途防爆
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス
ランプ寿命約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T60713号
質量(kg)5.0
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4
光源36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745
色温度(K)5000
仕様屋外用(防雨型)
トラスコ品番851-4043
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LED
アズワン品番1-9528-21
特殊用途防爆
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。上下に90度首振り可能です。
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
全光束(Lm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×48.5
質量(g)110
トラスコ品番374-5457
材質(本体・前キャップ)アルミニウム合金(前面保護カバー)硬質板ガラス
電源コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源高輝度0.5W白色LED
使用電池CR2032×2個(付属)
防爆構造種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間最大3時間
電源タイプ電池式
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)40
防水仕様防雨タイプ
明るさ(Lm)40
照射距離(m)40
電球の種類LED
最大点灯時間最大3時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
専用ニッケル水素電池パック内蔵
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
各工場等の塗装ブース点検時の照明に
材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス
適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
照明装置高出力LED
防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4
蓄電池電圧(V)定格7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4300
蓄電池タイプVニッケル水素電池
点灯時間(時間)約8
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様アルファフラッシュ009使用
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番819-3859
幅(mm)42
高さ(mm)49
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)89
電源専用内蔵充電池
全光束(Lm)200(High)、75(Eco)
光源白色COB LED×1灯
使用電池専用内蔵充電池
連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
耐水性耐水タイプ
防水仕様耐水タイプ
明るさ(Lm)200
照射距離(m)15
点灯時間最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
実際の明るさはどれくらい…という方にお勧め。
壁や階段はもちろん、スイッチやリモコン等、日用品などでもお試しいただけます。
仕様電気が消えても数分間光ります。
セット内容Φ10mm:2枚、10mm×45mm:4枚、25mm×45mm:1枚
質量(g)8
日本緑十字社品番364000
1組
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード