1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.44
適合電線管28(PF1)
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
規格(構造規格)d2G4
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.55
適合電線管36(PF1 1/4)
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500
規格(構造規格)d2G4
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.26
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.18
適合電線管16(PF1/2)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。
寸法L1(mm)16
材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ
規格(構造規格)d2G4
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.62
適合電線管28(PF1)
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード