こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】2重特殊編込みと金属補強による構造でホースの折れ・つぶれをさらに強く、安定的に流体を供給可能(トヨシリコーンSホース比)。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、耐圧、折れつぶれに強い
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
特性耐熱、食品対応
色乳白/グリ-ンライン入り
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-6
色青
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-7
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-9
色青
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-10
色青
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-4
色青
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-3
色青
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-5
色青
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
関連キーワード