シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
種別耐熱手袋
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。
クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。
55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。
サイズL
全長(cm)55
仕様発塵抑制
材質シリコーン、インナー:断熱布
厚さ(mm)2.95
色白
入数(双)1
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
中指長(cm)7.4
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)シリコーン/化繊
手の平幅(cm)13.1
材質(インナー)断熱布
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
関連キーワード