27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
欠品中

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3 仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質ポリ塩化ビニル 形状ビニールカーテン 透明 機能糸なし 質量(g/m2)390 設置場所屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン 材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工) 生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

透明シート 糸入り モノタロウ 動画あり
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性耐水、耐候 ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 透明ターポリン 耐油
マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。
幅(mm)2030 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 形状ビニールカーテン 透明
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用 透明 表面 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。 糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に 半透明 材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%)縦22.7、横19.9 引裂強度(N)縦49、横32.1 引張強度(N)縦457、横235 シート厚さ(mm)約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部) 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)約900 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) (表)緑、(裏)黒 幅(mm)915 厚さ(mm)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.300の腕カバー付きです。手袋はスベリ止め付きで水作業に最適です。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷

やわらかNo.5の腕カバー付きです。長~い腕カバーで、水濡れを防ぎます。
用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕カバーの付いた耐油手袋です。 腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。 油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など。 仕様裏布あり 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿、腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート 厚さ(mm)1 ブラウン+パープル 全長(cm)70 滑り止め効果あり
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

中部物産貿易ハッスル
全長97cmの超ロングタイプ。ハトメ付きで作業性抜群
用途レンコン掘り。清掃作業。土木建築。水産業 材質【樹脂部分】塩化ビニル【繊維部分】シームレス編手、その他:PVCシート ブルー 全長(cm)97
1双
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。 縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。 打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。 ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。 国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。 柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。 材質ウレタン タイプハトメ無し 下幅(cm)90 耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも 装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。 塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。 全長(cm)30 材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート 厚さ(mm)10 グレー+オレンジ 入数(双)1 機能耐油・低温特性 手のひらまわり(cm)28 手の平幅(cm)14
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重防寒手袋です。脱着式タイプです。塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業 トラスコ品番114-9500 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート 厚さ(mm)10 オレンジ/グレー サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷