26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)【本体】0.2 ホワイト 質量(g)300 本数【紐】2 耐熱温度(℃)120 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等 種別前掛 機能軽量、抗菌、耐油、共紐 材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.25 タイプスタンダード(アイレット4つ) 加工縫製 耐熱温度(℃)130(JIS K 6404) 胴幅(cm)90 裾幅(cm)90 耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404) 胸幅(cm)21
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム (裏・表)白
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被るだけでたすき掛けになる新しいエプロンです。 PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。 食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。 材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合) 厚さ(mm)0.23 タイプ紐一体型 入数(枚)箱:40 幅(cm)110
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性抜群、軽作業に最適です。 スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入) エスコ品番EA355AE-11 種別エプロン 厚さ(mm)0.27 質量(g)約310 寸法(cm)90×110
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

生地はナイロンにNBR(ニトリルブタジエンラバー)をコーティングしております。NBRコーティングですので、耐油性・耐磨耗性は抜群です。ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用しておりません。
用途油を扱う様々な作業に。食品加工。水産業 種別エプロン トラスコ品番258-4522 厚さ(mm)0.4 質量(g)500 寸法W1000×H1100mm 引張強度タテ27kN/m ヨコ24kN/m 伸度(%)タテ29 ヨコ25 引裂強度(N)タテ82・ヨコ82 耐油性48時間常温浸漬/重量変化率(-2%) 168時間常温浸漬/重量変化率(-2%)
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

耐油性に優れた軽量タイプ
種別エプロン ホワイト サイズフリー 質量(g)305 幅(cm)90 混率(%)ポリ塩化ビニールポリエステル100% 着丈(cm)110 TKG品番9-1481-0601 TKG品番(2017)6-1325-0601
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100 機能抗菌、防カビ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に優れたウレタン製エプロンです。 PVCに比べて耐熱性、耐油性に優れます。 食品衛生法適合品です。
用途厨房、食品工場用。 トラスコ品番396-3946 材質本体:ポリウレタンフィルム(抗菌配合)、紐:ウレタン 厚さ(mm)0.25 サイズSS タイプ紐通しタイプ 入数(枚)箱:40 幅(cm)58 長さ(cm)80 着丈(cm)80
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。 洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)約250 種別エプロン
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 仕様【紐】イトデナe 厚さ(mm)【本体】0.2 質量(g)220 本数【紐】2 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス 素材【表】特殊ポリウレタンコーティング【基布】ナイロン 【表】特殊樹脂コーティング 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽くてしなやかだから作業性抜群。 快適な着用感の防水エプロン。 有害な環境ホルモンを含む原材料を使用していないので、安心です。 耐油性、耐薬品性に優れ、漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)、塩酸、過酸化水素ほか、さまざまな薬品に耐性があります。 寒冷化での風合い変化はほとんどありません。(耐熱温度:-30℃~100℃) 縫い目がないウェルダー加工(高周波溶着)で、縫い目からの浸水・カビ発生がありません。
材質ポリウレタン 寸法(mm)全長110×ウエスト90×裾周90cm 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 特性防水 性別男女兼用
1枚(1枚)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.4 ホワイト 材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング 質量(g)580(Lサイズ) 本数ひも:3 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)CSMゴム ひも長(cm)100 ハトメニッケル
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 仕様GR S 厚さ(mm)本体0.4 ホワイト サイズL 材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング 質量(g)580(Lサイズ) 寸法(cm)90×110 本数ヒモ:3 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)CSMゴム 紐長(cm)100 ハトメニッケル
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 グレー サイズフリー 種別エプロン 材質Max Dyna(マックスダイナ) 幅(cm)60 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 丈(cm)83 職業別シーン溶接工
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。たすき掛けタイプ(AF-7000eT)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.2 ホワイト 材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ポリエステル 質量(g)300(Lサイズ) 本数ひも:3 耐熱温度(℃)120 材質(ひも)CSMゴム ひも長(cm)100 ハトメニッケル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。SEKマーク認証品(抗菌防臭加工)です。ウレタン製の超軽量素材で、作業者の負担を軽減します。エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。ヒモは、メーカー独自のイトデナe仕様で、ヒモのほつれや毛羽立ちを防ぎます。イトデナe:ヒモの裁断面を内側に折り込んで熱溶着をした異物混入対策仕様。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。豊富な5色展開で、現場や作業内容毎に色分けが可能です。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-5300eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、水産加工、その他水作業に。 厚さ(mm)本体0.2 ブルー サイズLL 材質(本体)表:特殊ポリウレタンコーティング 基布:ナイロン 表:特殊樹脂コーティング 質量(g)220(Lサイズ) 寸法(cm)80×115 本数ひも:2 耐熱温度(℃)130 材質(ひも)パールテックス ひも長(cm)130 ひもタイプイトデナe ハトメニッケル
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。 ホワイト 機能防水 仕様胸付タイプ トラスコ品番297-8946 種別エプロン 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.35 質量(g)390 幅(cm)90 着丈(cm)110 ひも長(cm)240
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。 材質塩化ビニール 幅(cm)96 着丈(cm)113 種別エプロン
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン
耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。食品衛生法に基づく食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370条)に適合しています。鳩目仕様のため、紐を取り換えることが可能です。
用途食肉、ハムなどの食品加工工場。水産加工。鉱物油の取扱い惣菜。ファーストフード、店頭販売など サイズフリー 種別エプロン 機能耐油・防水性、柔軟性 材質【鳩目】塩化ビニル鳩目溶着、【紐】ポリウレタン 厚さ(mm)約0.6 質量(g)127 規格食品衛生法適合品 幅(cm)84 着丈(cm)97 材質(裏)ナイロンニット編み地 材質(表)ポリウレタン
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
種別前掛 材質ウレタンゴム、布
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れています。耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。ターポリン=防水
材質特殊合成ゴム (裏・表)白
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌配合PVC製の胸付エプロンです。1.3m×2本の紐付属。紐は前掛と同じPVC製で衛生的な前掛です。
用途厨房、食品工場 ホワイト 裾幅(cm)90
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 可使時間は1~2手動式の簡単な混合機械(ハンドミキサー等)と注入用ハンドガンが必要です。 小規模工事や専用注入機械で施工できない箇所に使用されます。
用途手混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など 仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事 寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0 タイプ6.65kgセット 荷姿主剤:2.5L/缶、硬化剤:2.5L/缶 粘度(Pa・s)A:150以下、B:150以下 危険等級 耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内 体積変化(%)±5.0以内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主 可使時間(時間)1以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)12以内
1組(5L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

空港舗装の耐油性目地には必要不可欠です。 耐候性、耐老化性良好 接着性が良好 高弾性で耐熱・耐油性あり 早期開放が可能 鉛化合物不使用 作業性良好 自動混合注入機械にて注入します。 少量使用の場合は、手混合注入をする事も可能です。 混合物は短時間で硬化します。 ポリジェット200Mは低温下においても短時間で硬化可能です。
用途機械混合注入用 滑走路・エプロン・タクシーウェイ・洗機場等 コンクリート膨張目地及び収縮目地 その他(耐油性を必要とする水平目地) ガソリンスタンド、道路側溝、道路地覆部目地、防波堤、工場倉庫など 仕様重量変化:±2.0h以内(±5.0以内)、弾性試験:70%以下接着性試験(非浸漬、水浸漬、油浸漬):3サイクルの伸長、圧縮後表面のクラック亀裂、剥離、シーラントの空隙の無い事耐炎性試験:燃焼、硬化、流動、剥離の無い事流動試験:クラック、垂れ、その他寸法の変化の無い事 寸法(mm)自己水平性:高低平均差異3.2以下、溝断面両端の深さの差1.6以下、初期針入度:0.2 ~5.0 粘度(Pa・s)A:200以下、B:200以下 危険等級 耐候性【試験】 外観:表面の軟化、硬化不足、軟化中断のオイル状被膜の形成、マスチック状物質の以移行、発泡、泡立ちの無い事、体積変化:±5.0%以内 体積変化(%)±5.0以内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比(容積比(1 :1=硬化剤:主 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)3以内
1組(5L)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住商モンブランウレタン胸付エプロン
軽くてしなやか、快適な着用感の防水エプロン。
サイズフリー 機能防水加工 仕様裾をハサミでカットして、お好みの丈に調整できます。柔軟性があり磨耗にも強く、劣化しにくい素材です。 混率(%)ポリウレタン100% 前中心丈(cm)110
1着
2,598 税込2,858
当日出荷