ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
こんなお得な商品も!
角底紙袋
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ショート丈の角底袋です。
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
色茶無地
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを 入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・ その他広範囲に使用できます。
材質耐油耐水紙
ノンフッ素(PFASフリー)のガゼット付き耐油袋です。横マチ付きなので、ボリュームのある調理パンや菓子パン、揚げ物などに最適。
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可
ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。
サイズ(mm)幅105×横マチ35×高130
レトロな質感が人気のロー引き袋。使いやすい20枚入り。
個包装で、衛生的な売り場を演出できます。スタンドタイプですので、売り場に立体感が出ます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり
用途惣菜やホットスナック等の陳列に。
材質未晒原紙+HSPET、OPET・HSPET
色未晒
高さ(mm)底マチ55+25
短辺(mm)160
耐油・耐水紙を使用した小袋各種。
用途お惣菜・フライドポテトなどテイクアウト用にご利用頂けます。
材質耐油紙 50g
色白無地
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
材質天間特殊EC耐油紙
入数(枚)100
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
耐油耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。
材質未晒耐油耐水紙50g/m2
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100枚
材質耐油耐水紙50g+OPボードン
ノンフッ素(PFASフリー)の窓付の耐油袋です。ドーナツやフライ、パンなどを入れるのに適した袋です。中身が見えることでディスプレイ効果が高まります。
口を閉じても中身が見える窓付き角底袋。耐油耐水紙でできているので、焼き菓子や揚げ物などの油分のある食品にもお使いいただけます。窓部分は防曇素材で曇りにくく、温かい出来立てにも。入数:100
材質耐油耐水紙50g+OPボードン
寸法(mm)130×80×165
規格13-8
ワイヤー付きなので、袋の口をくるくる巻いたあと両端をワイヤーで留めるだけで簡単にラッピングできます。
窓付きなので、中身が見えます。
シンプルなクラフト素材なので、シールやリボンでデコレーションして贈ると喜ばれそうです。
内側全面にフィルムを貼ってあり耐水・耐油性がありますので、中に食品を直接入れることができます。
材質未晒クラフト、PPフィルム貼り(内側)、ワイヤー
関連キーワード