カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
    • 土木資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 薪ストーブ(2)
  • 空圧工具(8)
  • 研磨材(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(1)
すべてのカテゴリ

「耐火煉瓦」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!重研削用・サビ取り・バリ取りヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など材質鋼線ヒネリ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10 P=1.5外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20
ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
9日以内出荷
御影石の切断に最適です。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。【LB-5F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。
用途石材。黒御影石。赤御影石。白御影石。鉄平石。砂岩。コンクリート。耐火煉瓦[軟質]の切断。トラスコ品番828-5751材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】125×2.2×7×Φ22
EMO用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)EMO用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
989税込1,088
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック質量(g)550対応商品薪ストーブエモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×12.5×2.5
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm) 玉川窯業耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)玉川窯業
3,500税込3,850
1箱(5枚)
11日以内出荷
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)友定建機
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様質量(kg)5.2トラスコ品番471-8917
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)友定建機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)友定建機
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250
NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3730セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1209ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)40打撃径(Φmm)87
NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021日本ニューマチック工業
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3713セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)1142ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30032日本ニューマチック工業
68,980税込75,878
1個
6日以内出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3624セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)502ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017日本ニューマチック工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023日本ニューマチック工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ) 大日製罐(DIC)ディックエステルバンド(機械用・熱融着タイプ)大日製罐(DIC)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
安全性・作業性に優れています。 伸度が小さく引締持続性が優れています。 軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。 コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。 ライナー梱包。 板紙梱包。 木材梱包。 サッシ梱包。 耐火煉瓦梱包。 輸出梱包。 強化段ボール梱包。 木枠梱包。種別ポリエステルバンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら