72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材 ネグロス電工 動画あり
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事 タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.4 練り量(L)13
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)28±2 施工長さ直径2cmで約90メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.534L ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 仕様粉末固形分:70g 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本 危険物の類別非危険物 ガス容量(mL)230
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火被覆工事用 新型スタッドガン MKGガン採用。操作性にこだわり人間工学に基づいたグリップで 軽くて誰にでも扱いやすい新しいガンを作りました。
適合機種(本体)FS-600D・FS-600SD・FS-800SD・FS-600・FS-600S・FS-800S・FS-610 ケーブルケーブル14sq-6m
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。 耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000 色調灰色 危険物の類別非危険物 性状ペースト状(缶入り)
1缶(5kg)ほか
14,200 税込15,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。 優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドボルト溶接 付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品 コンデンサ容量(μF)132000(100V) 本体質量(kg)7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615 充電時間100Vまで約2秒 最高電圧(V)100
1台
639,800 税込703,780
4日以内出荷

現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。
付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダー コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615 充電時間100Vまで約2秒 一次側入力電源10A 最高電圧(V)100
1台
419,800 税込461,780
4日以内出荷

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号TM373 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様軽量型全面形面体 形状全面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 排気抵抗(Pa)37 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノイージーアイドリル
RoHS
ストッパー付きで穿孔長の管理が容易。ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能です
用途コンクリート用 径D(Φmm)(ザグリ)32 長さL2(mm)(ザグリ)37 適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
1箱(80本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM646号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁NC型(黒) 頭ひもタイプゴムハーネスHV 適合RD-6型 材質(面体)天然ゴム面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94 質量(g)529 基準質量(g)554以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)102 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。優れた溶接性。設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
付属品スタッドガンMKG14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、 カップヘッドピン用ホルダー コンデンサ容量(μF)132000(100V) 本体質量(kg)7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615 充電時間100Vまで約2秒 最高電圧(V)100
1台
519,800 税込571,780
31日以内出荷

長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化
ブラック 最大解像度8K 60Hz 保証期間2年間 ケーブル外径(Φmm)7.5 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ) データ転送速度25.92 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品。 お求めやすい低価格タイプです。 極めて軽いため作業性がよく、扱いやすい10m巻です。 基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。 クリア色タイプは不透明ながら透光性があるので、向こう側の様子がうかがえ、採光も可能です。 ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。両面とも火花をはじくタイプです。 摩擦・摩耗・破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。 カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
用途火花の養生・カーテン、防炎養生・カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布など。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質(基布)ガラス繊維100%、(コーティング)両面特殊シリコン樹脂 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.27 質量(kg)2.1 長さ(m)10
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。片面耐熱樹脂加工で水や油をはじきます。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.6 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)1400 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 種別ロール 幅(mm)1000 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工樹脂加工なし 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。
用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.8 材質/仕上高純度ガラス繊維 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)~900 加工片面樹脂加工 質量(g/m2)850 接着剤なし(針金等で留めて下さい) 瞬間耐熱温度(℃)1300
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷

フレックスシステム先付けタイプ(L字形)
ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)3 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)2 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツ ケーブル長(m)1 ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅 材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレン プラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製 シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き) 材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽 導体30-26 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード 被覆材耐火性PVC複合材
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷