119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本 質量(kg)27 容量(L)21.6 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分) 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠 耐火時間30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
欠品中

大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×528×677 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490 施錠方法ダイヤル錠 耐火時間1時間 サービス分類組立・設置・取付
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法シリンダー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2 トラスコ品番859-4199 質量(kg)20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39 施錠方法シリンダー式 耐火時間30分
1台
17,980 税込19,778
欠品中

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。 付属品鍵 2本 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.6×43×36.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×256× 214 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×430×368 施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他) 質量(kg)22 アイボリー 内容積(L)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210 施錠方法リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ大型耐火金庫 特殊マグネット錠
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490 施錠方法マグネット錠 耐火時間1時間 サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

付属品トレー1枚、単3形乾電池4本 性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品 質量(kg)56 内容積(L)19.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可) 施錠方法テンキー式 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214 耐火時間1時間
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

1個ほか
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本) 質量(kg)7.2 材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト) アズワン品番64-4045-12 施錠方法フラットキー 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159 耐火時間30分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、カギ2本 幅(mm)484 質量(kg)56 高さ(mm)372 奥行(mm)434 内容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214 トレー内寸(mm)344×214×42 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイ耐火金庫
エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る。角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ。安心の日本製。ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き
用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯 材質スチール、耐火材
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫
家庭用にぴったりの標準サイズ、ダイヤル式耐火金庫。従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤルを回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠搭載。すべて日本国内で製造された日本製の金庫。回すとカチカチと目盛り毎に音がするので、数字を合わせる際に便利。付属のトレーには、A4サイズの用紙が収納可能。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプ。※ダイヤル番号は、任意変更不可。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。事務所における キングスーパーダイヤル錠 鍵 ダイヤル式 二重ロック 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー1枚、リバーシブル錠2本 性能JIS一般紙用1時間標準加熱試験合 材質外側:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)50 ブラック 内寸(mm)幅348 奥行256×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。ダイヤル式より簡単なテンキーボタン方式。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 衝撃に強い 事務所における 鍵 テンキー ボタン式 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー4枚、単三アルカリ乾電池×4本(テスト用)、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用) 性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付 材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)69 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池×4本(ボタン・アラーム用) 内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×514×392 施錠方法暗証番号のみ
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×419×368 耐火時間1時間
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスチトセ金庫ー耐火金庫
エコ商品
ライトウォームグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×595×653 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷

ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6513 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 施錠方法ダイヤル(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235 施錠方法リバーシブル錠 耐火時間1時間
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
22日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

従来のダイヤル錠に比べ、回す回数が半分になりました。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプです。
仕様アラーム付2時間耐火・急加熱・衝撃落下試験合格品 材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント) ダークグレー 施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間2時間
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠 オフホワイト 施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイプッシュボタン式 耐火金庫
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。 材質外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368 施錠方法プッシュボタン錠 耐火時間1時間
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6521 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 電源単3電池×4本(付属) 施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ耐火金庫 KMX-50SDAG
ダイヤル式耐火金庫。1~2時間一般紙用耐火試験合格品。2時間耐火、急加熱衝撃落下併用試験合格、アラーム付、内容量50L。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN ダイヤル式 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)110 ダークグレー 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×53.9×69.7 施錠方法ダイヤル式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫
火災だけでなく、水害にも強い耐火金庫。JIS一般紙用30分標準加熱試験合格。複製されづらく、安全性の高いリバーシブルキー付き。鍵穴をプッシュ式扉で隠せる。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。 仕様解錠方法:ワンキー式(リバーシブル錠) 付属品リバーシブル錠2本付き 質量(kg)16 ネイビー 内容積(L)5.4 内寸(mm)幅265×奥行190×高さ100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×190 JIS規格JIS一般紙用30分標準加熱試験合格品
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な操作が不用の特殊マグネットロック錠。家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はA4判の書類が収納できるトレー4段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。安心の日本製。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫、防犯、防災として。 材質電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×428×368 施錠方法特殊マグネットロック錠 耐火時間1時間
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷