小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品トレー×1、本体鍵×2
トラスコ品番859-4199
質量(kg)20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×346×213
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】312×222×39
施錠方法シリンダー式
耐火時間30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)
質量(kg)22
色アイボリー
内容積(L)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。
小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。
火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。
付属品鍵(2本)
質量(kg)7.2
色黒
材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)
アズワン品番64-4045-12
施錠方法フラットキー
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159
耐火時間30分
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
驚異の72時間防水に。
独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。
使いやすいロックシステム。
プライバシーを守る鍵付。
仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
色チャコールグレー
施錠方法フラットキー
耐火時間30分
家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品鍵 2本
材質電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.6×43×36.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×256× 214
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×430×368
施錠方法ダイヤル錠、リバーシブル錠
耐火時間1時間
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。
水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
耐火時間30分
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法シリンダー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。
最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
仕様固定棚付き(棚位置:上部より約90mm/下部より約160mm/棚奥行き:約200mm)
付属品棚板 1枚、カギ2本
トラスコ品番859-4201
質量(kg)27
規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品
収納サイズA4サイズ収納可
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×220×356
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×350×444
施錠方法ダイヤル式
耐火時間30分
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
材質本体:スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本
トラスコ品番859-4198
質量(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213
トレー内寸(mm)W312×D222×H39
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W330×D240×H105
耐火時間30分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
施錠方法テンキー式
有効間口(mm)W296×D220×H214
耐火時間30分
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。
用途一般家庭
施錠方法リバーシブル錠
付属品トレー×1、鍵×2
トラスコ品番136-0877
材質鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント
質量(kg)22
色オフホワイト
容量(L)7.8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×245×102
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)403×370×210
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
表面はパウダー焼付塗装をしています。
便利な書類バサミ用クリップ付です。
※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー
色ライトグレー
材質(本体)スチール
錠前シリンダー錠
施錠方法シリンダー錠
A4トレーに横置き収納でき、トレー下には手提げ金庫等を収納できる商品です。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー1枚、カギ2本
幅(mm)484
質量(kg)56
高さ(mm)372
奥行(mm)434
内容量(L)19.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×257×214
トレー内寸(mm)344×214×42
施錠方法ダイヤル式
耐火時間1時間
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。
金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。
シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。
4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。
正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。
大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。
使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。
非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。
電磁交換時がデジタル表示されます。
不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×365×200
色黒
付属品操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ
質量(kg)12
容量(L)24
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×292×196
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。
材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂
質量(kg)1.5
容量(L)1.9
収納サイズA5
施錠方法シリンダー錠
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。
オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。
業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。
お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本
質量(kg)67
内容量(L)37
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603
トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
ダイヤルとシリンダのダブルロック機構です。シリンダは複製が困難なディンプルキーを使用しています。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品
付属品トレー1枚、ディンプルキー2本
トラスコ品番456-6513
材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート)
質量(kg)60
色ライトウォームグレー
施錠方法ダイヤル(シリンダ錠)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372
耐火時間1時間
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
耐火&防水で大事なものをしっかり守る金庫。万が一の火災・水害・防犯対策に!外側は約843度、内側は約175度まで耐えられる耐火性で、水没には約8時間も耐えられる防水機能付き。米国UL規格耐火試験合格品。現金・通帳・パスポート。内側のパッキンで水の浸入を阻止。持ち運びに便利なハンドル付き。防犯性の高い鍵とボタンで施錠。置く場所を選ばないコンパクトサイズ
セット内容本体、エントリーキー×2
性能耐火性能:843度まで
材質本体:ABS・セメント、錠穴周り:亜鉛合金、ハンドル:ABS、鍵:ABS・銅合金
質量(kg)約6.4(本体)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×28×15
耐水性水没8時間まで
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
関連キーワード