軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)約250
種別エプロン
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色グレー
サイズフリー
種別エプロン
材質Max Dyna(マックスダイナ)
幅(cm)60
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
丈(cm)83
職業別シーン溶接工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特殊加工された生地があなたを熱気から保護します。
機能耐熱
種別エプロン
幅(cm)95
耐熱温度(℃)短い時間なら220まで
前丈(cm)100
TKG品番9-1520-0501
TKG品番(2017)6-1360-0901
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
サイズフリー
トラスコ品番231-6188
種別前掛
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
厚さ(mm)0.7
質量(g)440
機能遮熱
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽く、作業性に優れています。
最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。
耐薬品性にも優れています。
アズワン品番8-5648-01
TGK品番617-87-21-02
種別エプロン
材質コーネックス(R) (エクスファイア(R)、レーヨン混)織物
色ブルー
サイズフリー
質量(g)150
幅(cm)58
着丈(cm)96
機能耐熱
1枚
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
こんなお得な商品も!
前掛け 牛革製 胸当て
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズフリー
種別前掛
材質牛革
寸法(cm)51×98
標準質量(g)700
耐熱温度(℃)約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メタ系アラミド繊維コーネックス[[(R)]]と防炎加工綿を使用した織物から製造された耐熱エプロンです。軽くて、作業性に優れています。
用途溶接作業、炉前作業など。
種別エプロン
職業別シーン溶接工
2018年トラスコ掲載ページ6 0279
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。
種別前掛
材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色シルバー
サイズフリー
幅(cm)65
着丈(cm)98
1枚
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。
洗濯可能です。
選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。
塩素系の漂白剤は使用しないでください。
74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。
首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン
種別エプロン
職業別シーン溶接工
ひも長(mm)700
耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました
高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました
防護効果に優れています
軽量です
作業性に優れています
用途炉前・溶接作業用。
トラスコ品番462-4271
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。
溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。
1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。
首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など
サイズフリー
種別前掛け
材質牛革
裾幅(cm)約50
丈(cm)約90
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ひもは背中でクロス式
耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)
エスコ品番EA355K-11
種別エプロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
ロープ仕様(mm)Φ7×1200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
材質(ロープ)綿
1個
¥7,560
税込¥8,316
当日出荷
こんなお得な商品も!
防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95
材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿
幅(cm)65
仕様首掛紐・腰紐付
種別前掛け
耐熱温度(℃)(素材)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズF
幅(cm)60
混率(%)綿100
丈(cm)90(中央)
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。
厚さ(mm)【本体】0.2
色ホワイト
質量(g)300
本数【紐】2
耐熱温度(℃)120
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル
紐長(cm)130
ハトメニッケル
鋳物、窯業、鉄鋼などに最適な耐熱性に優れたフエルトを使用したエプロンです。鋳物、窯業、鉄鋼用途などに。
材質コーネックス混FBLフエルト
サイズフリー
幅(cm)58
着丈(cm)96
アズワン品番64-6745-34
メーカー商品コード131-0638
1枚
¥7,998
税込¥8,798
30日以内出荷
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
ネックハンガー式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100
エスコ品番EA355K-8
種別エプロン
材質ケブラー
質量(g)200
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)300
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
ひもは腰で結ぶ形式。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
長繊維使用で低発塵性を持っています。
混率(%)ケブラー繊維100
エスコ品番EA355K-7
種別エプロン
材質ケブラー
質量(g)200
寸法(cm)54×90
耐熱温度(℃)300
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。
厚さ(mm)【本体】0.65
色ブラック
サイズフリー
質量(g)860
寸法(cm)90×105
本数【紐】3
耐熱温度(℃)170
材質(ひも)CSMゴム
素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム
紐長(cm)100
ハトメポリカーボネート
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。
人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。
耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。
優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。
耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。
防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。
焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。
広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
色ホワイト
仕様はっ水度90点以上(初期値)
種別エプロン
質量(g)190(±10)
引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5
材質(裏)ポリエステルニット
材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート
耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる
耐水圧(kg/cm2)3
生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。
仕様ポケットx1
材質牛革
着丈(cm)約88
裾幅(cm)約58
上幅(cm)約27
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ひもは背中でクロス式。
高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100
エスコ品番EA355K-10
種別エプロン
材質ザイロン
厚さ(mm)0.5
質量(g)300
寸法(cm)63×93
耐熱温度(℃)500
ひも長(cm)110
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
アズワン品番61-4696-59
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
作業用。耐切創。腰前掛。耐熱性・耐切創性に優れています。ウエスト式。
材質ケブラー
寸法(mm)600×800
1枚
¥7,880
税込¥8,668
当日出荷
アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。
サイズフリー
トラスコ品番856-7493
材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%
質量(g)720
幅(cm)58
着丈(cm)94
瞬間耐熱温度(℃)800
2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様ネックハンガー式
材質ケブラー
サイズ(cm)65×95
ポケット数ポケット無
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
選択による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
種類エプロン
裾幅(cm)58
丈(cm)96
グーデン[[(R)]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造、窯業、ガラス製造、鉄鋼。
サイズフリー
トラスコ品番836-5400
種別エプロン
材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
質量(g)360
幅(cm)66
着丈(cm)94
寸法(cm)丈94×巾66
耐熱温度(℃)約300℃以下
2018年トラスコ掲載ページ6 0279
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
色オレンジ
機能耐熱、耐切創
トラスコ品番361-6762
種別前掛け
厚さ(mm)1.15
質量(g)330
幅(cm)57
着丈(cm)94
材質(裏)メタ系アラミド
材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
火を取り扱う現場、アウトドアに最適です。ネックハンガー式。EA911AK-32、-35、-40を生地として使用しています。
材質難燃帆布
色OD
質量(g)160
寸法(幅W×高さH)(mm)60×83
ポケット無
1枚(1枚)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
幅(cm)81
着丈(cm)85
高機能繊維「ケブラー[[(R)]]」を使用しており、刃物や火花から身体を保護します。身体にぴったりとフィットする脚巻きタイプのエプロンなので、動きやすく、作業性に富んでいます。
用途切創およびスパッタなどの危険がある作業時に。
サイズフリー
材質ケブラー[[(R)]]繊維
仕様耐切創レベル3
トラスコ品番855-8099
質量(g)260
タイプ胸当付
着丈(cm)120
耐熱温度(℃)300
2018年トラスコ掲載ページ6 0284
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維を使用した製品で、優れた耐炎・耐熱性をもっています。
用途炉前・鋳物・溶接作業などに。
トラスコ品番859-5285
材質表:耐炎繊維(アルミ蒸着)裏:アラミド繊維他
耐熱温度(℃)0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
幅(cm)74
着丈(cm)78
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番421-9639
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
寸法(mm)着丈×幅:830×600
サイズフリー
タイプ防炎
1枚
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6585
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色グレー
サイズXL
タイプ防炎
全長(cm)97
1着
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
用途炉前・溶接作業用。
種別エプロン
材質アラミド繊維
厚さ(mm)2.4
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
関連キーワード
1
2
3
次へ