こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 厚手
モノタロウ
¥349
税込¥384
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様ニトリル裏メリヤス
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
色ブラック
全長(cm)45
厚さ(mm)1.7
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
RoHS指令(10物質対応)対応
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズフリー
トラスコ品番416-9760
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)2
質量(g)135
入数(双)1
機能耐熱・耐摩耗性
全長(cm)40
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)220
手のひらまわり(cm)24.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
ピュアラテックスコートでしっかり防水し熱にも強い。ポリエステル100%に、PUREラテックスコーティングでしっかりグリップ。掌部ラテックス表面エンボス加工で高い防水性とグリップ性。約250℃耐熱(短時間の接触)。REACH規制準拠の衛生材料で環境配慮。
タイプすべり止め付
コーティングピュアラテックス
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。
色茶
サイズフリー
全長(cm)25
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)25.4
手の平幅(cm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。
色茶
サイズフリー
全長(cm)37
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)25.4
手の平幅(cm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
弱酸・弱アルカリに優れた耐性
指先厚さ1.7mmの極厚
天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
長時間の作業でも疲れにくい
作業部分は滑り止め
液体の取り扱いに効果的
色茶
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)指部:1.7、腕部:1.5
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT
材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)
厚さ(mm)1.7
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
エスコ品番EA354AB-20
質量(g)112
入数(双)1
機能耐摩耗・耐熱性
中指長(cm)7.5
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)23
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内。※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
色ホワイト
全長(cm)30
材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル
材質(樹脂部)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
シリコンゴムすべり止め付きです。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に
サイズフリー
全長(cm)26.0
耐熱温度(℃)370
仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり
トラスコ品番819-2457
厚さ(mm)3.5
質量(g)170
入数(双)1
混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)26.0
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2重生地のため耐熱性・吸汗性に優れています。
手首から肘下までの火傷予防に適しています。
仕様●長さ(mm):約220●材質:コットン95%・ポリウレタン5%●サイズ:フリー●腕用
アズワン品番66-0020-99
1双
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シンクの角に置いて便利!掛ける場所に困るゴム手袋を水切り・乾燥。コップやステンレスボトルなど、ちょっとした水切りにも便利。便利なフック付きでステンレスボトルのパーツもまとめて水切りできます。吸盤付き。
用途キッチン水切りトレー
材質本体・フラップ/ポリプロピレン 吸盤/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約31.4×19.6×高さ2.2(※吸盤を含む)
耐熱温度(℃)本体・フラップ/120 吸盤/70
耐荷重(g)約500(フラップの耐荷重:約300)
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色グリーン/濃紺
規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X
機能耐接触熱・耐切性
材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
耐熱性・耐久性に優れています。
甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
用途運送・建築・機械・配線・一般作業。
トラスコ品番123-5389
厚さ(mm)1.2
質量(g)115
本体質量(g)110
材質(甲)綿メリヤス
材質(掌側)牛床革
材質(袖口)ゴムタック式
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
全長(mm)260
耐熱温度(℃)約200
仕様左右1組
材質ニトリル合成ゴム
TKG品番9-1480-0301
TKG品番(2017)6-1324-0501
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)260
色黒
混率(%)テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)8.2
耐熱温度(℃)200(合成ゴム部150)
手のひらまわり(cm)約21
1組
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化
使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240
硬度85(ASTM D2240)
可使時間(分)25(25℃)
完全硬化時間4時間(25℃)
危険等級Ⅲ
強度圧縮:9425psi
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)
危険物の性状非水溶性
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。
食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08
粉有無粉なし
材質ニトリル
入数(枚)100
全長(cm)24.5
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉あり
エンボス加工エンボスなし
食品衛生法適合
質量(kg)5.33
身長(cm)185
ウエスト(cm)120
構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)
型式承認番号4396号
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合
アズワン品番65-9251-44
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
。左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺
アズワン品番65-9251-43
1箱(100枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
指先の破れを抑制する補強加工。
より手にフィットする小指下がり構造。
10ゲージ薄手タイプ。
RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能吸汗性
混率(%)綿100
材質(すべり止め)天然ゴム
色(すべり止め)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。
トラスコ品番424-6278
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.95
色ブルー
サイズ3L
タイプニトリル裏布付
全長(cm)30
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
食品衛生法あり
1双
¥849
税込¥934
当日出荷
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。100%完全防水設計です。耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
入数(双)1
ずれない快適・美しさ。
手にぴったりのフィット感。
特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。
耐熱180℃
煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。
食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。
食物に臭いが移りません。
材質シリコーンゴム
入数(枚)10
耐熱温度(℃)180
1袋(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)0.2
機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)50
関連キーワード
1
2
次へ