ダクト径(Φmm)50
長さ(m)2
トラスコ品番853-6781
質量(kg)0.7
1本
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
長さ(m)5
トラスコ品番853-6769
質量(kg)2.5
1本
¥23,800
税込¥26,180
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6786
質量(kg)1.69
1本
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10~100
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6771
質量(kg)5
1本
¥109,000
税込¥119,900
翌々日出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体粉体/粒体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。
適合流体空気(送風)
材質アルミポリエステルクロス
長さ(m)5
色シルバー
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)0.007
機能ダクト(送風)・耐熱性有
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、低発塵性
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
(繰り返しの伸縮はお避けください。)
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
(防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6788
質量(kg)1.295
1本
¥20,900
税込¥22,990
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)2
トラスコ品番853-6780
質量(kg)1.22
1本
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5
材質(本体)ガラス繊維
タイプ不燃型
構造レデューサー付き
表面シリコン樹脂コーティング
本体生地厚さ(mm)0.35
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)2
トラスコ品番853-6782
質量(kg)1.04
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6770
質量(kg)3.6
1本
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
色シルバー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~250
最高使用圧力(MPa)0.007
使用流体空気
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
特性耐熱
溶接、溶断作業の現場に適しています。
ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5
材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング
規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格
本体生地厚さ(mm)0.35
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質PP
流体空気(送風)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~80
特性耐熱
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
トラスコ品番388-8237
材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板
長さ(m)5
許容曲げ半径(mm)160
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07
外径(mm)80
内径(mm)76
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質SUS304
板厚t(mm)0.5
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
トラスコ品番400-7405
材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~180
呼び径(mm)50
呼び径2インチ
許容曲げ半径(mm)110
外径(mm)54.5
内径(mm)51
許容圧力(MPa)(常温)0.007
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
長さ(m)1
特性耐寒・耐熱
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。
長さ(m)5
仕様レデューサー付
規格(財)日本防炎協会認定品
線径(Φmm)(硬鋼)3
表面処理塩ビシートをラミネート加工
耐熱温度(℃)80
材質(基布)ポリエステルターポリン
本体生地厚さ(mm)0.35
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板
使用温度範囲(℃)-20~+180
使用流体空気
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。
アスベスト除去作業に最適。
長さ(m)5
仕様送風機本体取り付け用ロープ付
材質(樹脂線)ポリエステル
耐熱温度(℃)60(継続使用)
材質(基布)ポリエチレンテレフタレート
本体生地厚さ(mm)0.028
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート
ピッチ(mm)鋼線:18
耐熱温度(℃)-20~220
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ