152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宮原計量器石英ビーカー
石英ガラス製で、通常のガラスに比べ高温での安定性や熱衝撃への耐性が高いビーカーです。
材質石英ガラス 耐熱温度(℃)1100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類ビーカー 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカル石英ビーカー
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
種類ビーカー 材質石英ガラス
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスビーカーと比べ高温での安定性があり、コンタミが少ないです。
材質/仕上石英ガラス 耐熱温度(℃)1100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー 目盛なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(ガラス)
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
1箱(6個)
3,180 税込3,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー 仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能 目盛あり
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーカーの内側に容量を示す目安線が入っています。ビーカーの外側が段付きになっており、すべりにくく持ちやすいです。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続270℃まで加熱が可能です。熱交換に最適です。ビーカーを直接加熱することができます。
材質(底部)カーボン
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE 耐熱ビーカー
直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。
種類ビーカー 材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン 目盛なし 持ち手なし 適合流体酸・アルカリなど
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。 種類トール 耐熱温度(℃)300 持ち手なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品に優れています。 オイルバス等で 限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。 加熱時はそのまま持つことができ、大容量を入れて重くなった場合も安全に持ち運ぶことができます。 非粘着性があり、粘度の高い試料の取り扱いや剥離性のよさを必要とする操作にも適しています。
仕様●容量:1000ml●目盛単位:100ml●サイズ:Φ110×152mm●材質:PFA アズワン品番65-2315-15
1個
19,800 税込21,780
3日以内出荷

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPFAビーカー
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
1個
3,099 税込3,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナリカPPビーカー
エコ商品
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
110 税込121
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。耐熱温度:1000℃
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPPビーカー
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質PP 目盛付 耐熱温度(℃)120
1個(1個)
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナリカPEビーカー
エコ商品
●耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー●ポリエチレン製、目盛付、耐熱80℃
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)