8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4459 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

トラスコ品番808-4505 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

内径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4468 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

トラスコ品番808-4493 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

材質ポリウレタン 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)2.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)