146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性耐熱 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 シルバー サイズフリー サイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45 全長(cm)48 袖口囲(cm)30 上腕周り(cm)45
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 材質難燃アクリル サイズフリー タイプ腕カバー 幅(cm)9.5~15.3 長さ(cm)35.0
1着
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維) 動画あり
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです サイズF 混率(%)綿100
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー
エコ商品
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途オーブンや窯での作業に最適。 サイズフリー オレンジ 材質アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットン エスコ品番EA353AR-10 質量(g)145(片腕あたり) 幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7 全長(cm)51.5 職業別シーン溶接工
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー 全長(mm)170
1双
900 税込990
当日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)アルミ腕カバー
材質ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様袖口タック仕上げ サイズフリー 全長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として サイズフリー 幅(cm)20 混率(%)防炎加工綿100 全長(cm)42 袖口囲(cm)20 厚さ(cm)0.5 特性防炎
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
サイズフリー 特性耐切創、耐熱 材質ケブラー(スーパーアラミド繊維) エスコ品番EA355K-12 全長(mm)450 質量(g)140 ロープ仕様(mm)Φ7×600 耐熱温度(℃)300
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維・ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。短時間ならば800℃の高温にも耐えます。また熱伝導率が低いので、断熱効果にも優れています。
用途鍛造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源周りの作業。 サイズフリー トラスコ品番856-7494 材質表:アラミド繊維20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100% 質量(g)420 幅(cm)20/16 長さ(cm)38 着丈(cm)38 瞬間耐熱温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ6 0275
1組
17,980 税込19,778
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

帝健耐熱腕カバー
エコ商品
耐熱性・耐炎性に加え、熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐燃素材です。マジックテープ付きです。
用途自動車・鉄鋼・機械工場。 トラスコ品番168-4058 材質エクスファイア難燃レーヨン混 厚さ(mm)1 ネイビー サイズフリー 幅(cm)16 長さ(cm)45 全長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合腕周(cm)(上部)29、(下部)26
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF 混率(%)綿100 機能耐炎、耐熱、制電性 総丈(cm)40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイケンCAC172 耐熱腕カバー
エコ商品
耐熱性・耐炎性に加え熱寸法安定性が加わった複合素材です。
トラスコ品番168-4067 材質アラミド繊維65%難燃レーヨン35% ブルー サイズフリー 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,500 税込3,850
9日以内出荷

FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル編み腕カバー
エコ商品
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・耐燃性を合わせもつ高機能繊維です。
用途溶炉、溶接などの作業時に 材質アラミド繊維 オレンジ サイズフリー 全長(cm)25 質量(g/双組)76 RoHS指令(10物質対応)対応 手首周り(cm)16
1双
2,598 税込2,858
欠品中

幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。
アズワン品番61-4696-58
1組
5,398 税込5,938
7日以内出荷

テイケンCAC171 耐熱腕カバー
エコ商品
アラミド繊維コーネックス50%と防炎加工綿50%の厚手生地を使用しております。
トラスコ品番168-4059 材質アラミド繊維50%防炎加工綿50% ベージュ サイズフリー 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
翌々日出荷

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス、精密機械工業 サイズフリー 機能耐熱、耐切創 トラスコ品番416-9794 材質ケブラー繊維 質量(g)110 全長(cm)35 耐熱温度(℃)(素材)300
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
アズワン品番61-4696-21
1組
17,980 税込19,778
13日以内出荷

強度、耐熱性において既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を持つPBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。柔軟且つしなやかな風合いで、軽量でもある為、作業性に優れています。
1組
4,398 税込4,838
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)8.3 厚さ(mm)1.8 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)19.6 耐切創性EUカットレベル4
1双
769 税込846
当日出荷

肩まで保護可能なロングタイプの腕カバーです。
材質アラミド繊維、綿 全長(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-4496-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1双
13,600 税込14,960
当日出荷

手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-14 全長(mm)350 質量(g)110 混率(%)ケブラー繊維100 耐熱温度(℃)300
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

腕カバー 耐切創 ロング モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質ケブラー(R) サイズフリー 幅(cm)7.5(縮小時) 全長(cm)17 ゲージ数7 耐切創性EN388:2016カットレベル4/C 特性耐切創
1双
399 税込439
当日出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 耐熱温度(℃)(素材)500 トラスコ品番361-6771 厚さ(mm)1.15 質量(g)150 機能耐熱、耐切創 全長(cm)35 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26 特性耐熱、耐切創
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業 サイズフリー 機能耐熱、耐切創 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番416-6779 材質ケブラー繊維 質量(g)110 全長(cm)35 耐熱温度(℃)(素材)300
1組
10,980 税込12,078
翌日出荷

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷