23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創性・耐熱性に優れたケブラー(R)の腕カバー。 裂傷、やけどなどの事故を未然に防ぎます。 厚手で丈夫なショートタイプ。
用途鉄鋼・溶接作業、金属・機械加工、廃棄物処理 サイズフリー 幅(mm)(カフス)9.5 厚さ(mm)2.5 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 全長(cm)30 耐切創性EUカットレベル4
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 材質Max Dyna(マックスダイナ) グレー 全長(mm)約300 サイズフリー 混率(%)綿100(防炎加工) 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
1セット(5双)
9,998 税込10,998
当日出荷

ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。
材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング) 仕様抗菌仕様 全長(mm)約400 機能抗菌、耐油、耐熱 アズワン品番2-7338-01 特性抗菌、耐油
1双
1,703 税込1,873
当日出荷

Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO) 動画あり
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 特性防炎
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19 機能耐熱 耐熱温度(℃)約250 特性耐熱、難燃
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)アルミ腕カバー
材質ナイロン(シルバー加工) シルバー 仕様袖口タック仕上げ サイズフリー 全長(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)約19 素材ポリエステル 特性防炎 適合寸法(cm)腕周囲:約18~22
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。伸度が低く、熱・洗濯による寸法安定性に優れています。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。 耐熱温度(℃)(素材)500 トラスコ品番361-6771 厚さ(mm)1.15 質量(g)150 機能耐熱、耐切創 全長(cm)35 材質(裏)メタ系アラミド 材質(表)トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織) 袖口囲(cm)(上部)32、(下部)26 特性耐熱、耐切創
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。炉前作業等に、炎から腕を守る。袖口ファスナでフィット。
特性耐熱 材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿 シルバー サイズフリー サイズ(cm)袖口周り:30 上部腕周り:45 全長(cm)48 袖口囲(cm)30 上腕周り(cm)45
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。
用途溶接作業におすすめです 材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2) ネイビー サイズフリーサイズ 規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】 内容1枚(片手) 全長(cm)約40
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷

優れた保護性、無類の快適性、作業性を有します。 熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 ぬるま湯で選択可能です。漂白剤は使用しないでください。
特性耐熱、耐炎 職業別シーン溶接工
1双ほか
4,080 税込4,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラー 腕カバー
KN-2Lは長さ調節ヒモ付きです。 手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
1双ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。 丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365 アズワン品番67-8166-51
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。 ベージュ 長さ(cm)40 アズワン品番64-6226-62
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
1,998 税込2,198
欠品中

牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc 材質牛革 サイズフリー 寸法(cm)50×20 標準質量(g)350 耐熱温度(℃)約80 特性耐熱、耐炎
1組
3,398 税込3,738
当日出荷

国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.。耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
1双
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹由来のレーヨン糸と裏面パイル編み加工で、アラミド糸が直接肌に触れなく、 これまでにない着け心地の良い耐切創アームカバーとなりました。 裏面(肌に触れる部分)にレーヨン糸を使っているので、装着するとひんやりし、肌触りも良い。 アラミド糸耐切創試験結果 耐切創レベル;5(EN388;2003)
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 特性耐切創 材質レーヨン、アラミド、ゴム、スパン糸 横幅(mm)100 総幅(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)