7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途園芸など土や泥を扱う作業に。自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。 仕様目付600g、3本編 性能10ケージ製品 材質綿100% 生成 機能耐熱・吸汗 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・吸汗
1双ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業純綿軍手(5本編み)
エコ商品
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。 5本編み。 7ゲージタイプ
用途一般作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、工場作業、ゴミ拾い等 材質綿 生成り 質量(g)750 入数(双)12 機能熱に強い 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 色(手首部)レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
999 税込1,099
4日以内出荷

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100% 生成 質量(g)80 入数(双)12 機能丈夫・耐熱・耐摩耗 全長(cm)28.5 糸本数(本)5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
1,698 税込1,868
当日出荷

勝星産業ゴムソフト
エコ商品
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 指先の破れを抑制する補強加工。 より手にフィットする小指下がり構造。 10ゲージ薄手タイプ。 RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 機能吸汗性 混率(%)綿100 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1双
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Star Field(星野商店)こどものぐんて
エコ商品
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
用途芋ほり・アウトドアに最適 機能収縮性・耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
199 税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95 材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿 幅(cm)65 仕様首掛紐・腰紐付 種別前掛け 耐熱温度(℃)(素材)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷