500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
色オレンジ
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
種別上着
機能耐熱、耐切創
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別上衣
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
質量(kg)5.33
身長(cm)185
ウエスト(cm)120
構成防護服本体、長靴、手袋、ヘルメット(フード、しころ付)
型式承認番号4396号
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。
ウエスト部にしぼり調整付。
サイズXL
エスコ品番EA370AR-3
種別ウェルディングジャケット
材質耐熱コットン
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上している。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護する。裏生地を着けて熱伝導性を下げている。
用途ボイラー・炉前。溶接作業用
色シルバー
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
種別コート
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
裾廻りB(cm)-
職業別シーン溶接工
500℃で炭化する高耐熱繊維を使用しています。溶融や収縮を起こさず、洗濯や摩耗による難燃性能劣化もほとんどありません。通気性がよく、作業の快適性を保ちます。革製品と違い軽くしなやかで、吸水性に優れるため乾きも早いです。また、ナイロン・エステル繊維と比べ、2倍以上の強度があります。
用途鉄工所、造船所、製鉄所、炉前作業など熱い熱がかかる所や火の粉が飛散する場所・切創の危険がある場所での作業。
色オレンジ
種別ズボン
材質トワロン(パラ系アラミド繊維)と難燃繊維の混紡(杉綾織)
機能耐熱、耐切創
耐熱温度(℃)-60~250
目付(g/m2)260
生地厚(mm)約0.5
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
用途ボイラー・炉前の溶接作業などに。
色シルバー
種別エプロン
材質/仕上耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
胸囲(cm)-
股下(cm)-
ウエスト(cm)-
着丈(cm)-
機能遮熱
ヒップ(cm)-
生地耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン溶接工
幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。
サイズフリー
トラスコ品番231-6188
種別前掛
材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
厚さ(mm)0.7
質量(g)440
機能遮熱
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。
用途炉前・溶接作業用。
機能耐熱、難燃、遮熱
種別上着
厚さ(mm)1.8
温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
職業別シーン溶接工
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
寸法(cm)34×19
機能耐熱
耐熱温度(℃)約250
特性耐熱、難燃
高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。
ボタンは金属製使用。
色オフホワイト
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
種別長袖ブルゾン
機能防炎
材質綿100%帆布(MAX DYNA使用)
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。
サイズフリーサイズ
仕様長袖割烹着型、背面バックル
着丈(cm)約105
アズワン品番65-1339-10
1着
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて作業性がよく、吸収性にもすぐれています。
洗濯による収縮が少なく、難燃効果もほとんど変わりません。
耐熱温度(℃)約250
種別エプロン
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
トラスコ品番116-3665
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)0.23
色シルバー
サイズフリー
機能耐熱性、軽量
耐熱温度(℃)放射熱:0~1000
生地厚(mm)約0.5
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別ズボン
材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途炉前などの作業現場に。
厚さ(mm)1.0
材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
質量(g)400
丈(cm)35
足まわり(cm)37
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6417
材質耐熱ガラス
厚さ(mm)4
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6418
材質耐熱ガラス
厚さ(mm)4
寸法(mm)150×250
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。機械的耐性に優れるため生地同士の摩擦が生じる作業におすすめです。生地が比較的厚いので熱源付近での継続作業にお勧めです。表面のコーティングは鉄や重金属類の飛散に対する耐性に優れています。約6cmのハイカラ―襟、手首ファスナーにより飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。足元のスリット部が階段の上り下りなどでスペースを確保します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの飛散リスクのある作業現場に。
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
厚さ(mm)0.9
色シルバー
耐熱温度(℃)放射熱0~1000
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など
種別つなぎ
材質ポリエステル/パルプ系
色ブルー
機能難燃・帯電防止
ドイツで製造された超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。生地は非常に軽く快適に作業できます。開口部が大きく視界を確保できます。首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6414
材質アルミナイズドプレオックスアラミド
色シルバー
サイズフリー
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
長さ(cm)67
開口寸法(mm)150×250
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
表地から裏地や糸、露出する部分はすべて難燃素材を使用した、オール難燃防寒ベストです。PROTEXは、モダクリル繊維の特徴であるしなやかさや染色性に優れた点を活かしながら、高い難燃性を備えた機能性繊維です。自己消火性を有した難燃繊維であり、燃え広がりにくい性質と、融解しにくい炭化型の性質を持ちます。
用途難燃防護
材質表地:PROTEX Fiber使用難燃ツイル(綿72% ・モダクリル繊維28%)/裏地:PROTEX Fiber使用難燃フリース(モダクリル繊維60%・綿39%、制電糸1%)
色黒
特性スタンドカラー/ファスナー付左胸ポケット/両脇ポケット/身頃裏・襟裏フリース素材(裏起毛)
取扱説明書(0.17MB)
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別上衣
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
部分的にニット生地を採用することにより、本体の繰り返しの洗濯による縮みを補います。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護
材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/裾:アラミド繊維(100%)
色アイボリー
特性両脇斜めポケット/ベルト通し付/裾止め用難燃ゴム付/膝下ニット生地/膝切り替え立体タックあり/後ろ切り替えあり
取扱説明書(0.17MB)
ニット生地の襟を立ち上げることで、火花や鉄片から作業者の首元を護ります。F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護
材質本体:F.Guard-EX綿(100%)/襟:アラミド繊維(100%)
色アイボリー
特性スタンド襟ニット/比翼付ファスナー・ドットボタン付/左右ヨーク切り替えポケット(右側ファスナー付)/両脇箱ポケット/左内側ポケット/左袖ペン挿し/袖口難燃面ファスナー付/裾脇ゴム入
取扱説明書(0.17MB)
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
種別ズボン
材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
耐熱温度(℃)0~200
職業別シーン溶接工
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護
材質F.Guard-EX綿(100%)
サイズフリー
袖丈(cm)約62
前丈(cm)約86
身幅(cm)約54
特性袖付タイプ/袖口面ファスナー付/襟首端結びヒモ付/ウエスト結びヒモ付
取扱説明書(0.16MB)
1着
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6420
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)150×250
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6416
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)150×250
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6415
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×220
色ゴールド
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6419
材質ポリカーボネート
厚さ(mm)1
寸法(mm)100×220
色クリア
温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
色ホワイト
仕様フード・袖口・裾部分ゴム入
種別つなぎ
材質スパンボンド不織布、メルトブロー
規格JIS規格
機能微粒子防護、ミスト防護
JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ