カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,385)
    • ダクトホース(15)
    • ゴムホース(1)
  • 機構部品(1)
    • ダンパー(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「耐熱ダクトホース」の検索結果

4,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式洗浄器 エコウォッシュ セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
赤ちゃんのおしり・介護・停電時・海外旅行・レジャーなど、水洗トイレがない場合や使えない時に、とっても便利!ロングノズルが自在に曲がるので、妊婦さん・体型の大きい方も、体にフィットして楽々ウォッシュ!ポイント1:本体が手にピッタリフィットし、滑りにくい形状ですポイント2:本体が柔らかい素材なので、女性・子供さんでも、軽い力でしっかり洗浄ポイント3:ペットボトルに簡単に取り付けでき、収納時はコンパクトにポイント4:携行に便利な収納ポーチ付、部品が分解洗浄できるので、衛生的です
材質本体・パッキン…ポリエチレン樹脂(耐熱温度80℃)、チューブ…シリコーンゴム(耐熱温度:180℃)、ノズル・キャップ・ジャバラ…ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、自在芯…アルミニウム、収納ポーチ…ポリエステル、ポーチ止め具…ポリプロピレン寸法(mm)約315×75×35容量(mL)180質量(g)約44キャップペットボトルに装着可アズワン品番65-3402-22
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
3日以内出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)モリコート
2,798,000税込3,077,800
1箱(20缶)
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,598税込2,858
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1特性耐寒・耐熱
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,498税込2,748特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80特性耐熱
TACヘランダクト 径50X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径50X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):50.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8270アズワン品番67-5536-26
TACヘランダクト 径38X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径38X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風機用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255アズワン品番67-5536-25
TACヘランダクト 径200X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径200X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
289,800税込318,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):203.7●許容圧力(常温)(MPa):0.005●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.05●許容曲げ半径(mm以上):200●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8265アズワン品番67-5536-32
TACヘランダクト 径125X20M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径125X20MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233アズワン品番67-5536-30
TACヘランダクト 径100X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径100X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8241アズワン品番67-5536-29
耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本(5m)
6日以内出荷から7日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-20~+180使用流体空気
TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):87.2●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6884アズワン品番67-2360-82
TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 21108シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):10●内径(mm):62.4●外径(mm):73.0●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6886アズワン品番67-2360-81
ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)ゴムドレンヨコ型TSオリジナル(高翔産業)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ゴムシート防水改修用 EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製 純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性! ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。 防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!
厚さ(mm)ベース:1.5ホース長さ(mm)600
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
48,980税込53,878
1本(5m)
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
HDステンレスペットボトルホルダー CAPTAIN STAGHDステンレスペットボトルホルダーCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。 サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。 持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-45TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)使用温度範囲(℃)30~450流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可特性耐熱性、耐食材質SUS304鋼板シルバー
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MNBW/MDNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMCMNBW/MDNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッドSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド SMCMBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドSMC
68,980税込75,878
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCMB1-Z/MDB1-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
74,980税込82,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCMB1K-Z/MDB1K-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
249,800税込274,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ SMCCS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプSMC
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMCCS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら