11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC耐熱ダクト MD-25 東拓工業 動画あり
東拓工業TAC耐熱ダクト MD-25
エコ商品
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。 長さ(m)5 材質特殊コーティングガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。 適合流体空気(送風) 材質アルミポリエステルクロス 長さ(m)5 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07) 使用温度範囲(℃)-20~130 機能ダクト(送風)・耐熱性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAC耐熱ダクト MD-18 東拓工業 動画あり
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。) 定尺(m)5
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東拓工業TAC耐熱ダクト
エコ商品
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。 トラスコ品番388-8237 材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板 長さ(m)5 許容曲げ半径(mm)160 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07 外径(mm)80 内径(mm)76 許容圧力(MPa)(常温)0.007 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
74,980 税込82,478
翌日出荷

東拓工業耐熱ダクトMD-18
エコ商品
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。 トラスコ品番400-7405 材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~180 呼び径(mm)50 呼び径2インチ 許容曲げ半径(mm)110 外径(mm)54.5 内径(mm)51 許容圧力(MPa)(常温)0.007 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976 材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)5 内径(Φmm)67.5 外径(Φmm)71.5 アズワン品番67-2360-84 特性耐熱
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイガースポリマータイフレキホース V型FP
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。 定尺(m)5 連続使用温度(℃)250以下
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型PAL
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。) 定尺(m)5 連続使用温度(℃)130以下
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)