4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)使いきりペーパー膿盆
エコ商品
従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。 丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。 オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)
用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。 容量(mL)約580 寸法(mm)225×135×35 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898 容量(g)100 容器プラスチック容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷