サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス
対応電子レンジ
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
材質主材質/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ○
電子レンジに安心して使える、耐熱温度200度のボウルです。
軽くて丈夫。匂い移りしにくく透明度が高い素材を使用。
便利な目盛付き。
材質ポリメチルペンテン
寸法(mm)149×78
容量(mL)700
耐熱温度(℃)200
1個(1個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
関連キーワード