「耐熱マーカーペン 白」の検索結果
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。
色白
材質顔料
インク色白
インク色 白。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
タイプシングル
線幅(mm)2→4
インク色白
入数1
線の太さ中字
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。
材質顔料
適合温度(℃)0~1000
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性耐熱、耐候
線幅(mm)1.5~2.5
主な用途マーキング
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-75
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10~200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
質量(g)32
本体寸法(mm)135×20×20
耐熱温度(℃)-10~200
インク油性(顔料)
水や油で濡れた面でも書けますさまざまな素材にマークチェックできる
用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。
長さ(mm)71
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。
臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。
直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル
インク油性顔料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)2.2~2.8
インク不透明油性
材質(ペン芯)スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8
商品タイプ使い切り本体
紙とペンの巧みな出会い。PERPANEPシリーズのファインライターです。
インクが染み出すプラスチックのペン先なので筆圧をかけずにスルスル書けます。
超高平滑のツルツル原紙と組み合わせて使うことで超滑らかな書き味に。
ペン先を細く削ることでどの角度でも書きやすく、文字書きにも適すペン先形状です。
寸法(mm)15×11×138
色ホワイト
タイプシングル
色(軸)ホワイト
線の太さ細字
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)最大12.4
全長(mm)141
質量(g)12.4
タイプツイン
線幅(mm)細/1.2、極細/0.7
インク油性不透明インク(アルコール系)
入数1本
商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
質量(g)9.1
適合温度(℃)204~871
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)2
質量(g)20
先芯丸芯
インク不透明油性
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400
インクトルエン・キシレンフリー
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適
線幅(mm)1~1.5
耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000
線の太さ細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。
線幅(mm)1~1.5
入数(本)10
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクを使用したマーカーです。 耐熱性は色と素材によって異なります。 各色揃っていますので、色分けによるマーキングもできます。
適合材ガラス、アルミニウム、鉄、ステンレス、セラミックス
特性耐熱、耐候
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
色白
規格UL、C-UL
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
特性難燃性
肉厚公差(mm)±0.06
耐電圧(V)300
認定取得VW-1及び-F-合格品
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)12
タイプシングル
線幅(mm)0.8~1.2
替芯PXAS-210
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2
商品タイプ使い切り本体
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
材質シリコーン系樹脂
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
線の太さ細字
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色白
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.4
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)±0.07
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂
色4色セット(黒、白、赤、青)
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
アズワン品番65-2258-37
1セット
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1
インク不透明油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)10×117
仕様(適合温度範囲℃)107~593
質量(g)9.1
材質顔料
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
用途ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
材質EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)82
2018年トラスコ掲載ページ1 2145
配管ラインのカラーコード化や油性ペンでの記入・ラベル貼付に便利です。簡単に着脱でき、繰り返し使用できます。オールポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。白、赤、青、紫、黄緑が各色計5個入の袋単位の販売です。
仕様●適用チューブ外径:0.4mm・1/64"~6.35mm・1/4"●記入・ラベル用スペースサイズ(mm):13×40●サイズ(mm):13×60
アズワン品番65-9642-07
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性・環境対応型ペイントマーカーです。環境・安全に配慮しながら、速乾性・固着性・耐熱性・耐水性などの優れた描線性能を実現しました。速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みの方に最適です。キャップの逆挿しにも対応しています。
用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。
材質軸:アルミ、ペン芯:ポリエステル繊維
タイプシングル
種類【芯】丸
線幅(mm)【筆記】2.2~2.8
替芯PXAS-200
入数1
油性 or 水性油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×142.9
線の太さ中字
樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約135
タイプボルトアース
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約135
コード長さ(mm)約140(0.5sq )
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約135
取付ピッチ(mm)60
定格電流(mA)約60(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11