カテゴリ

  • 塗料(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「耐熱塗料 緑」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーウレタン 315mL イサムエアゾールエアーウレタン 315mLイサムエアゾール
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に適した2液型アクリルウレタン塗料です。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。 焼付け塗膜に匹敵する強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
常温黒染剤 イージーブラック オーデック常温黒染剤 イージーブラックオーデック
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス液色青緑色pH1~3比重1.1(20℃)危険物の類別非危険物
常温黒染剤 ハイブラック・S オーデック常温黒染剤 ハイブラック・Sオーデック
10,980税込12,078
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UPプロテクトシュリンク ミニボトルSHOW UP
5,198税込5,718
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
プロテクトシュリンク SHOW UPプロテクトシュリンクSHOW UP
20,980税込23,078
1セット
6日以内出荷
プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL取扱説明書(0.49MB)危険物の性状非水溶性
ペイントセラNB-Q シャープ化学ペイントセラNB-Qシャープ化学
8,698税込9,568
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
ディーアップコート ミヤコ自動車ディーアップコートミヤコ自動車
2,998税込3,298
1本(100mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
用途ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ラバーロック BAN-ZIラバーロックBAN-ZI
209,800税込230,780
1缶
翌々日出荷
シリコーンゴムを常温で塗布できる2液性塗料。乾燥後耐熱温度250℃。防錆性、撥水性、伸縮性、防音性、耐候性、耐薬品性、絶縁性に優れる。金属の膨張・伸縮にも追従。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。騒音抑制にも効果を発揮。零下でも塗装が可能。塩・酸・アルカリ・紫外線からも強固に保護。
用途鉄部全般、、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、などカラーコードなし対応材質鉄部全般、折板屋根、車両(シャーシ、タイヤハウス等)、船舶、など主な用途サビ止め膜厚(μm)110(1回塗りの場合)塗布面積(m2)約80内容量(kg)20危険等級乾燥時間(時間)約4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)250
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプタイネツ化学
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等グリーン耐熱温度(℃)800絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプタイネツ化学
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等グリーン耐熱温度(℃)500使用場所屋内希釈剤ネツゾールシンナー希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上耐電圧(kV)1.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプ タイネツ化学ネツゾール 絶縁性耐熱塗料EXタイプタイネツ化学
9,498税込10,448
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用絶縁性耐熱塗料》従来の絶縁塗料とは異なり、高温時の絶縁安定性に優れます。
用途絶縁性が要求される屋内加熱機器等グリーン耐熱温度(℃)300絶縁抵抗(Ω)1.0×109以上希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、5~15(吹付塗装)耐電圧(kV)1.0以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ABS NEW ロングテールカウル ARCHI(アーキ)ABS NEW ロングテールカウルARCHI(アーキ)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
僅かに反り上がりながら60mm延長されたテールカウルは、外周端面にZ同様の高級感を演出するリブを設けRSのリアビューをより一層Zらしく蘇らせると共に、車体全体を最高のスタイリングバランスへと変貌させます。 Ver2に生まれ変わりよりシャープで攻撃的に設計されたリアビューのマウンティングは、拘った厳しい基準で幾度も校正され、シート、テールランプ等のマウントは絶妙なクリアランスで仕上げられています。 大掛かりな金型から射出成型されるABS製ならではの緻密で正確な品質は、高剛性、耐衝撃性に加え、耐熱と耐寒性も兼ね備えた仕上がりとなっています。 本製品は一流塗料メーカーと提携し純正色とほぼ同等の特別調色を施し最高品質の焼き付け塗装を施しお届け致します。
車種Z900RS
ネオアルキコート 川上塗料ネオアルキコート川上塗料(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
速乾性フタル酸樹脂塗料。 環境にやさしい無鉛塗料。 乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。 耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候塗布方法はけ、エアレススプレー硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
スタンダードカラーNO.600シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.600シリーズオキツモ
6,990税込7,689
1缶(1kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)600主な用途工場使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.500シリーズ オキツモスタンダードカラーNO.500シリーズオキツモ
7,598税込8,358
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
スタンダードカラーNO.14 オキツモスタンダードカラーNO.14オキツモ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面グリーン特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クロゾメリキッド TRUSCOクロゾメリキッドTRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(4L)
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
エコクールアクアSi DNT(大日本塗料)エコクールアクアSiDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(15kg×1缶)
4日以内出荷
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)危険物の類別非危険物
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング完全耐水化粧合板 のきてんクトクマーケティング(14件のレビュー)
39,980税込43,978
1ケース(8枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Gシリーズ(艶有)オキツモ
4,798税込5,278
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶) オキツモ意匠性耐熱塗料 10Fシリーズ(半艶)オキツモ
4,798税込5,278
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エコクールスマイルSI DNT(大日本塗料)エコクールスマイルSIDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(15kg×1セット)
4日以内出荷
仕様弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料区分弱溶剤希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.1L危険物の性状非水溶性
セラミックス塗料 セラノ オキツモセラミックス塗料 セラノオキツモ
13,980税込15,378
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
「セラノ」は耐久性と硬度に優れた表面コーティングを実現するセラミックス塗料です。
用途フライパン内外面、調理器具、家電製品等乾燥時間(分)焼付乾燥:20(180℃)適合材アルミステンレス塗装スプレー、塗装回数:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性断熱耐熱塗料 サーモジン水性断熱耐熱塗料サーモジン
47,980税込52,778
1セット
15日以内出荷
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合取扱説明書(0.16MB)標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
水性6000耐熱塗料(耐熱600℃) サーモジン水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)サーモジン
38,980税込42,878
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様加熱乾燥耐熱温度(℃)650希釈剤飲料水危険物の類別非危険物希釈率(%)0~20油性 or 水性水性グリーン購入法適合
ボーセーNeos 上塗NCL-400 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-400オキツモ
15,900税込17,490
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面使用場所屋外用特性耐熱耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-200オキツモ
13,900税込15,290
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
使用場所屋外用特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗G オキツモボーセーNeos 中塗Gオキツモ
9,990税込10,989
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
グリーン使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら