86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン 色(フタ)
1箱(10本)ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)4.2 材質本体:ガラス パッキン:PE 質量(kg)3 口径(Φmm)155 直径×高さ(mm)185×340 TKG品番9-0252-0901 TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形 材質(本体)トライタン 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 電子レンジ○(蓋除く)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50 高さ(mm)91 ねじ口規格(GL)GL-32 色(フタ) 胴径(Φmm)46 アズワン品番63-5510-06
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。 定番で人気の商品です。
材質ガラス 口内径(Φmm)85 口外径(Φmm)95
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ 材質ポリプロピレン 高さ(mm)49 質量(g)8.4 口内径(Φmm)7.7 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
33 税込36
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
129 税込142
翌日出荷

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)50 高さ(mm)91 ねじ口規格(GL)GL-32 色(フタ) 色(本体) アズワン品番63-5510-09 胴外径(Φmm)46
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐寒容器のため、冷凍保存や電子レンジ加熱が可能です。丸丼タイプは発泡素材で、電子レンジ加熱後も容器が熱くなりにくいです。
1袋(50枚)ほか
1,480 税込1,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。
色(フタ) 材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン
1箱(4本)
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ 材質ポリプロピレン 高さ(mm)49 質量(g)8.4 口内径(Φmm)吐出部:7.7 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ 材質ポリプロピレン 容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります) 質量(g)44(±3) 全高(mm)キャップ込:202 目盛なし 寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169 口内径(Φmm)39.8 耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スープなどの保存に便利な丸形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:400(1個あたり)、実容量:280(1個あたり) 高さ(mm)(1個)64 質量(g)(1個)305 タイプラウンド 縦(mm)(1個)140 横(mm)(1個)140
1個(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

おかずの保存に便利な正方形の保存容器
材質[本体]ほうけい酸ガラス[フタ]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム 容量(mL)満水容量:520(1個あたり)、実容量:360(1個あたり) 高さ(mm)(1個)65 質量(g)(1個)395 タイプスクエア 縦(mm)(1個)147 横(mm)(1個)147
1個(3個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷