カテゴリ

  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「耐熱性布」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品 フィレドンフィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 標準サイズ カット品フィレドン
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 乾燥炉用フィルター、空調設備・装置等で使用する標準サイズのカット品です。 5.難燃性を有しています。
用途乾燥炉内循環フィルター、及び空調設備・装置の耐熱用フィルターとして使用できます。その他【圧損】25~200Pa【保塵量】440(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品 フィレドンフィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W 標準サイズ カット品フィレドン
92,980税込102,278
1箱(40枚)ほか
4日以内出荷
特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 乾燥炉用フィルターとしてよく使われる標準サイズのカット品です。
用途乾燥炉内循環フィルターその他【圧損】45~200Pa【保塵量】324(g/m2)材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AI-100W カット品日本バイリーン
4,200税込4,620
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AI-100Wの特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は240℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.0m、長さ300mmから1.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)20.0±3.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)240最大寸法(mm)1000×1000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)324圧力損失(Pa)45~200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品日本バイリーン
3,260税込3,586
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10.0±2.0種類乾燥炉用耐熱フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1機能難燃性、JIS F☆☆☆☆耐熱温度(℃)180最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)440圧力損失(Pa)25~200サービス分類オーダー・加工
MX型電極グリップコード 3m ケミカル山本MX型電極グリップコード 3mケミカル山本
29,800税込32,780
1本
翌々日出荷
布ベーク素材で耐熱性に優れ、握りやすい外径となっています。MX型電極延長コードの接続で、プラス7m延長出来ます。
備考【取付に必要な機材】スーパーシャイナーMxi【必要部品】電極ホルダー
アセテートテープ DAYTONA(デイトナ)アセテートテープDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新型車両の純正ハーネスにも採用されはじめた、耐熱性、柔軟性にも優れるアセテート布粘着テープ。アセテートクロスにアクリル系、ゴム系の粘着剤を塗布した電気絶縁テープです。電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用。伸縮性があるので巻きやすく、配線の結束にも適しています。手でも切断できるので作業効率が良く、耐腐食性にもすぐれています。・カラー:ブラック・サイズ:幅19mm×長さ20m
用途電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使用可能伸縮性があり巻きやすく、配線の結束に手でも切断可能で作業効率アップカラー:ブラックサイズ:幅19mm×長さ20mクロサイズ19MMX20M危険物の類別非危険物
オレフィン系硬質発泡体ゼットロン 積水化学工業オレフィン系硬質発泡体ゼットロン積水化学工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です。耐熱性、耐薬品性に優れています。
トラスコ品番335-9654材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)5.5黄土長さ(m)1.82幅(m)0.91
デニム防水シーツ(標準タイプ) ウェルファンデニム防水シーツ(標準タイプ)ウェルファン
2,298税込2,528
1袋
5日以内出荷
耐熱温度150℃。繰り返しの洗濯にも耐えられる耐久性 耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
ブルー
OEMタイプ クーラーキット  88-631 PMCOEMタイプ クーラーキット 88-631PMC
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:88-631当時でも希少だったオプション設定のレーシング・オイルクーラーのデザインを崩すことなく、新たに設計された4段コア仕様のオイルクーラーキットがついに完成。コアマウントステーにはフローティングダンパーを装備し、振動による破損対策も万全です。さらにオイルラインには耐熱・耐圧、耐候性に優れ柔軟性も兼ね備えた、こだわりの”布巻”ホースを採用しています。 取り付けに必要なオイルライン取り出し口、ホースバンド適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ活性炭オイルポット800ml カートリッジ1個付アイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)質量(g)400容量(L)適正容量(約)0.8対応商品OPCR寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール) オーデック潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール)オーデック
3,698税込4,068
1本(420mL×1本)
5日以内出荷
流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。容量(mL)420mL エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ダメ元防水シール PROX(プロックス)ダメ元防水シールPROX(プロックス)
229税込252
1個
8日以内出荷
カッパ・ウェダー・ダウン・テント等の補修にカッパ、ウェダー、ダウン、テント等の簡易補修に便利な防水シール。透明フィルムテープなので貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもなじみます。布、皮革、合成ゴム、ビニール、プラスチック等幅広い素材に貼り付け可能。使い方は、補修部のサイズに合わせて丸く切り取り貼るだけ。耐水・耐熱で強力な粘着力を発揮。簡単で便利な防水シール。
用途釣り・漁具・農業材質特殊フィルム寸法(mm)50×130入数2枚
丈夫でやぶれにくい コットン不織布シート 50枚入 ストリックスデザイン丈夫でやぶれにくい コットン不織布シート 50枚入ストリックスデザイン
599税込659
1パック(50枚)
6日以内出荷
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。材質コットン不織布シート寸法(cm)約28×241ロール(枚)50耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-30
丈夫でやぶれにくい コットン不織布シート 20枚入 ストリックスデザイン丈夫でやぶれにくい コットン不織布シート 20枚入ストリックスデザイン
419税込461
1パック(20枚)
6日以内出荷
煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。 野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。繊維残りが少なく柔らかいので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。天然コットン100%の不織布シートです。丈夫でやぶれにくく、水や油をしっかり吸収します。耐熱性に優れたコットン素材なので、煮物の落とし蓋・あくとり、蒸し調理や電子レンジ調理、揚げ物の油切り等に。吸水・吸油性に優れ、水に濡れてもやぶれにくいので、野菜の水切り、絞り、油こし、出汁取り等に。毛羽立ち・繊維落ちしにくいので、食材の余分な水分を吸収し冷蔵・冷凍保存に。そのまま温め直しも可能。 柔らかくキズつけにくく、繊維残りが少ないので、食器拭きやキッチン周りのお掃除に。
用途調理、食品保存、お掃除など様々なシーンでご使用いただけます。材質コットン不織布シート寸法(cm)約30×301ロール(枚)20耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-30
アイロンにつけるあて布 ダイヤアイロンにつけるあて布ダイヤ
1,388税込1,527
1枚
当日出荷
あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに
用途衣類に直接アイロンが触れず、てかりをおさえます。あて布で衣類が隠れないから確認しながら、きれいにアイロンがけができます。ワッペンやアップリケも確認しながら付けられます。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。耐熱性と滑りのよさを備えたPTFE生地を採用。材質本体/PTFE繊維、ひも・ループ/ポリエステル・綿耐熱温度(℃)210寸法(横×縦)(cm)約15×22(ひもの長さは含みません)
【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020 恵比寿化成【オーダー】 耐熱性不織布基材両面テープ【7020恵比寿化成
360税込396
1巻
3日以内出荷
120℃耐熱を有する両面テープです。
用途車載機器の部品固定。継続的に熱のかかる部位での使用幅(mm)5~1050厚さ(mm)0.1長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB)サービス分類オーダー・加工
GREAT SASUKE コロナマスカー 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー大塚刷毛製造
10,980税込12,078
1箱(20巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。 被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。 布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。 テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。 広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。
用途建築塗装用長さ(m)35テープ幅(mm)20基材和紙テープ地色青紫材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類和紙テープテープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)2.1
導電性片面シートテープCEF-3BV 3M(スリーエム)導電性片面シートテープCEF-3BV3M(スリーエム)
869税込956
1枚
当日出荷
Cu/Niをコートした導電性織布と導電性を有するアクリル系加圧粘着剤から構成されます。 柔軟で作業性に優れ、高い耐熱性を有します。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5407材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤、ライナーフィルム:紙ライナー長さ(mm)297幅(mm)210厚さ(mm)0.068サイズA4電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.4粘着力(N/10mm)4.4
不織布基材両面テープ”68614” テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68614”テサ (tesa)
349税込384
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャンプ用牛革手袋 TRUSCOキャンプ用牛革手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。材質牛床革、綿布厚さ(mm)1.4マスタードカラー(からし)耐熱温度(℃)素材:80
はっ水牛床革手袋 フックホール付 TRUSCOはっ水牛床革手袋 フックホール付TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。仕様ゴムなし、ベルトなし材質牛床革、ケブラー糸厚さ(mm)1.4ブラウン加工背縫い
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐103M(スリーエム)
4,929税込5,422
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐053M(スリーエム)
4,257税込4,683
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
24,900税込27,390
1巻
当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88アズワン品番64-7992-44
スーパーデニムシーツ(ボックスタイプ) 東京エンゼルスーパーデニムシーツ(ボックスタイプ)東京エンゼル
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
ベッドパッド、マットレスをすっぽり包む立体構造で、作業性に優れています。 マットレスの厚みは約22cmまで可能。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(130℃)、抗菌防臭加工:有、防水加工:有混率(%)防水部分:ポリエステル65、綿35(デニム 耐熱ポリウレタンラミネート)/巻込布:ポリエステル65、綿35(ブロード)適合サイズ(cm)【マットレス】195×100(厚さは約22cmまで)
プロテクショングローブ(動物捕獲手袋) ファームエイジプロテクショングローブ(動物捕獲手袋)ファームエイジ
36,980税込40,678
1双
8日以内出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材対象動物アライグマ、ハクビシンなど
TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布 菊地シートTS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布菊地シート
92,980税込102,278
1箱(10枚)ほか
7日以内出荷
表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)
用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布銀/黒
ACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズ クリーンテックACF湿式活性炭フィルター 5μmコア入り CCTFシリーズクリーンテック
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min)材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE内径(Φmm)30外径(Φmm)65
強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状PLUS(プラス)[文具]
579税込637
1パック(5g×2本)
当日出荷
・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く) 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応 ・無溶剤形 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能) 使いやすいペースト状 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ テサ (tesa)PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープテサ (tesa)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PET織布材粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
VベルトC形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT
2,190税込2,409
1本
3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.75MB)ベルト形C
ACシューズ PA9680S ゴールドウインACシューズ PA9680Sゴールドウイン
7,898税込8,688
1足
6日以内出荷から8日以内出荷
特殊耐熱ゴム素材を使用したシューズです。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
ホワイト仕様シューズ型特殊耐熱ゴム仕様材質特殊耐熱ゴム形状ローカット種類クリーンシューズグレード(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応機能静電RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら