耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。
耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー
材質(表)綿
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400
中指長(cm)9
材質メタ系アラミド繊維
入数(双)1
機能耐熱、難燃
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱
色ホワイト
入数(双)1
耐熱温度(℃)80~120
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)3.2
材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
シリコン樹脂ははっ水性があるので、粘着テープやホコリがつきにくいです。
用途軽作業用。
工場・運送業、農作業・小売店。
ドライブ。
一般作業。
厚さ(mm)1.5
糸本数(本)2
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
1双
¥739
税込¥813
当日出荷
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.5
材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)75
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)220
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
こんなお得な商品も!
耐熱グローブ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱
全長(cm)26
耐熱温度(℃)(素材)350
材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン
入数(双)1
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約21
TKG品番9-0714-1101
TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い
機能耐熱/耐油/耐久性
色グレー
全長(cm)35.6
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)
厚さ(mm)約5.2
規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)
RoHS指令(10物質対応)対応
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。
機能耐熱・耐切創
色グリーン
サイズフリー
全長(cm)22
トラスコ品番137-2866
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.2
質量(g)55
入数(双)1
中指長(cm)9.5
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。
厚さ(mm)3
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。
手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。
薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
ゲージ数18
入数(双)1
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります
用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています
全長(cm)26.5
中指長(cm)9.0
手の平幅(cm)12.0
耐熱温度(℃)350
材質綿100%
入数(枚)1
左右区別左右兼用
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側)
材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛革
薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。
仕様タッチパネル対応、サニタイズ抗菌抑臭加工
厚さ(mm)1
色ダークグレー
規格【耐接触熱レベル】1 ※100℃/15秒(EN407:2020)
適合規格食品衛生法適合
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)高強度ポリエチレン、ナイロン、金属繊維
ゲージ数15
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.55MB)
EN388規格4X42F(EN388:2016)
関連キーワード