カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(407)
    • 実験研究用樹脂板(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(95)
    • MCナイロン(3)
    • ポリカーボネート(15)
    • PEEK(4)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • スペーサー(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • 自動車用耐熱塗料(4)
  • テープ(77)
    • フッ素樹脂テープ(60)
  • 卓上消耗品(1,244)
  • 厨房用品(1,205)
  • 制御機器(284)
  • 切削工具(216)
  • 店舗什器・備品(193)
  • 電気材料(158)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 医療(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • 機構部品(104)
  • 家電(75)
  • オフィス家具(63)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 接着剤・補修材(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 作業工具(26)
  • 安全用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 測定用品(22)
  • 清掃用品(19)
  • 塗料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 手袋(16)
  • 日用品(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 物流用品(13)
  • 理美容(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 研磨材(12)
  • 防災用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 照明(10)
  • バイク部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 安全標識(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱樹脂」の検索結果

5,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
元祖やきやき 立つお好み返し二刀流 和平フレイズ元祖やきやき 立つお好み返し二刀流和平フレイズ
899税込989
1個
4日以内出荷
寸法(mm)140×39×175質量(g)49原材料原料樹脂:ナイロン (耐熱温度200度・耐冷温度-20度)
元祖やきやき キャベみじん 和平フレイズ元祖やきやき キャベみじん和平フレイズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
寸法(mm)105×24×250質量(g)110原材料刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)
元祖やきやき シリコーン刷毛 和平フレイズ元祖やきやき シリコーン刷毛和平フレイズ
729税込802
1個
4日以内出荷
寸法(mm)38×11×205質量(g)28原材料樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度120度) ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
元祖やきやき スライド油引 和平フレイズ元祖やきやき スライド油引和平フレイズ
899税込989
1個
4日以内出荷
寸法(mm)35×29×100質量(g)41原材料金属部:ステンレス鋼、刷毛部:綿(100%)、ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80度)
元祖やきやき プラたこピック(たこへい) 和平フレイズ元祖やきやき プラたこピック(たこへい)和平フレイズ
599税込659
1個
4日以内出荷
寸法(mm)23×23×175質量(g)19原材料返し部:ポリスチレン(SPS)(耐熱温度250度) ハンドル:ABS(耐熱温度:80度) 飾り部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
元祖やきやき プラ粉つぎ 和平フレイズ元祖やきやき プラ粉つぎ和平フレイズ
489税込538
1個
4日以内出荷
寸法(mm)210×145×110質量(g)80原材料原料樹脂:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 容量:820ml
元祖やきやき 粉ふるい 和平フレイズ元祖やきやき 粉ふるい和平フレイズ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
寸法(mm)155×100×110質量(g)130原材料本体:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
パンツール シリコーントング 和平フレイズパンツール シリコーントング和平フレイズ
729税込802
1個
4日以内出荷
寸法(mm)3×5×27質量(g)150原材料金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrongACアダプター USB Type-C端子出力 5Vbitstrong
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)76出力(W)15出力DC5V-3Aコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1)入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120
フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋 パール金属フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋パール金属
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
内面セラミックカコウでお手入れが簡単。二つの料理が同時に楽しめる。つまみは菜箸やお玉が置ける形状。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)高さ(mm)57(仕切り)質量(g)1688容量(L)片側:1.3深さ(mm)85(鍋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×130寸法(cm)26
クーラントシステム 90°ノズル(標準色) 日機クーラントシステム 90°ノズル(標準色)日機
469税込516
1袋(2個)
翌々日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用ノズルに。トラスコ品番253-0010材質アセタール樹脂呼び寸法1/4RoHS指令(10物質対応)対応
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ACアダプター 6V bitstrongACアダプター 6Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)69出力(W)3コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:6入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 9V bitstrongACアダプター 9Vbitstrong
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 5V bitstrongACアダプター 5Vbitstrong
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ステンレス菜切包丁 兼定ステンレス菜切包丁兼定
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくい 樹脂製の柄で水に強い 食洗機可
用途野菜を切る際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
ステンレス刺身包丁 兼定ステンレス刺身包丁兼定
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくい 樹脂製の柄で水に強い 食洗機可
用途刺身を切る際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
ステンレス出刃包丁 兼定ステンレス出刃包丁兼定
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくい 樹脂製の柄で水に強い 食洗機可
用途魚を捌く際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
ステンレス小出刃包丁 兼定ステンレス小出刃包丁兼定
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくい 樹脂製の柄で水に強い 食洗機可
用途小さな魚を捌く際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズタカチ電機工業
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。
用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
和楽亭 絢 IHいため鍋 30cm 竹原製缶和楽亭 絢 IHいため鍋 30cm竹原製缶
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・厚底で変形しにくい・圧縮プレスにより内面フッ素塗膜がなめらかに・耐摩耗試験200万回クリア
材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼(内面:ふっ素樹脂塗膜加工外面:耐熱塗装加工)寸法(mm)515×320×155
和楽亭 絢 IHいため鍋 32cm 竹原製缶和楽亭 絢 IHいため鍋 32cm竹原製缶
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・厚底で変形しにくい・圧縮プレスにより内面フッ素塗膜がなめらかに・耐摩耗試験200万回クリア
材質本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱塗装加工)寸法(mm)545×335×165
AS形溶接棒ホルダ 三立電器工業AS形溶接棒ホルダ三立電器工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われJIS規格品同等の性能を有しております。本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇など比較にならぬ程優れています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
長さ(mm)255質量(g)540使用率(%)60溶接電流(A)400使用棒径(mm)5.0~8.0公称断面積(mm2)電線:(最大)60電線接続方式ネジ止
【オーダー】シリコンゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 6穴ノーブランド
1,664税込1,830
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数6材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 4穴ノーブランド
1,379税込1,517
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数4材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 3穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 3穴ノーブランド
1,236税込1,360
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数3材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 2穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 2穴ノーブランド
1,093税込1,202
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数2材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 1穴ノーブランド
950税込1,045
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
仕様穴種:シリコンゴム材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】シリコンゴムシート 穴なしノーブランド
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。
材質シリコンゴム形状平板・平プレート穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
デュアルプラス グリル・オーブントースプレート 上段 高木金属工業デュアルプラス グリル・オーブントースプレート 上段高木金属工業
599税込659
1個
7日以内出荷
グリル・オーブントースターで簡単クッキング。朝食や朝のお弁当作りに便利。底面は波形タイプで余分な油が溝に落ちてヘルシー。あたため直しも出来ます 。持ち手がついてそのまま食卓へ。
材質本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱シリコーン加工質量(g)41寸法(cm)13.7×12.9×3.1
デュアルプラスグリル・オーブントースター深型プレート 下段 高木金属工業デュアルプラスグリル・オーブントースター深型プレート 下段高木金属工業
619税込681
1個
7日以内出荷
グリル・オーブントースターで簡単クッキング。朝食や朝のお弁当作りに便利。底面は波形タイプで余分な油が溝に落ちてヘルシー。あたため直しも出来ます 。持ち手がついてそのまま食卓へ。
材質本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱シリコーン加工質量(g)45寸法(cm)14.2×13.1×3.6
デュアルプラス オーブントースター2段焼きプレート 高木金属工業デュアルプラス オーブントースター2段焼きプレート高木金属工業
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
オーブントースターで簡単クッキング。上下重ねて焼けるので省スペース・時間短縮。2枚焼きトースターで2種類のおかずと食パンが同時に焼ける。上段プレートが下段プレートの蓋になるので目玉焼きもふっくら。持ち手がついているので調理後はそのまま食卓へ。
材質本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱シリコーン加工質量(g)86寸法(cm)(上段)13.7×12.9×3.1 / (下段)14.2×13.1×3.6
ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし パジコダフレクトモールド ウェーブ・ふきだしパジコ
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
プレート+パーツでデコできるレジン用モールド。ウェーブ・ふきだしの形がオシャレな6種類のプレートと、20種類のパーツが揃っています。プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!・約1cmの小さめのパーツでデコしやすい・レジンで美しい透明感のある仕上がり・キーホルダーやアクセサリー作りに
用途本体サイズ:W130mm×H130mm×D4.5mmパッケージサイズ:W150mm×H200mm×D5mm全重量:約27g(本体のみ約25g)色:半透明材質:熱可塑性樹脂耐熱温度:100~120℃耐冷温度:ー20℃保管条件:直射日光の当たらない場所*タフレクトモールド(R)とは・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。種別ふきだし
ダフレクトモールド 文字・数字 パジコダフレクトモールド 文字・数字パジコ
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
タフレクトモールド(R)の第二弾は「文字」。デコに最適な小さめ文字が作れるモールド。全ての文字が手描きのオリジナルです。推し活にもピッタリ!・ふちどり付きのモールド・可愛いモチーフ付き・オリジナルの手描き文字・約1cmの小さめ文字でデコしやすい・レジンで美しい透明感のある仕上がり
用途本体サイズ:W150mm×H150mm×D5mmパッケージサイズ:W170mm×H215mm×D5.5mm全重量:約45g(本体のみ約43g)色:半透明材質:熱可塑性樹脂耐熱温度:100~120℃耐冷温度:ー20℃保管条件:直射日光の当たらない場所*タフレクトモールド(R)とは・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。
ダフレクトモールド ウェーブ・ふきだし パジコダフレクトモールド ウェーブ・ふきだしパジコ
999税込1,099
1セット
8日以内出荷
プレート+パーツでデコできるレジン用モールド。ウェーブ・ふきだしの形がオシャレな6種類のプレートと、20種類のパーツが揃っています。プレートやパーツ単体でアクセサリーなど、アレンジ無限大!・約1cmの小さめのパーツでデコしやすい・レジンで美しい透明感のある仕上がり・キーホルダーやアクセサリー作りに最適です。
用途本体サイズ:W130mm×H130mm×D4.5mmパッケージサイズ:W150mm×H200mm×D5mm全重量:約27g(本体のみ約25g)色:半透明材質:熱可塑性樹脂耐熱温度:100~120℃耐冷温度:ー20℃保管条件:直射日光の当たらない場所*タフレクトモールド(R)とは・・・2023年(株)パジコがレジンモールド用原料として樹脂から開発した素材で耐熱温度アップ。樹脂の軟化(白化)を抑え、レジン取り出し時によるモールドの劣化を軽減、耐久性も大幅にアップしました。種別ウェーブ
福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズニシキ工業
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 切込み入り 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Qシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 切込み入り 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Qシリーズニシキ工業
99,980税込109,978
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。人が姿勢を維持しやすい切込みの入った形のテーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付
福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Kシリーズニシキ工業
96,980税込106,678
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-52
福祉・医療施設テーブル 1600×600×660・700・740mm FPA-1660Qシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 1600×600×660・700・740mm FPA-1660Qシリーズニシキ工業
99,980税込109,978
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。人が姿勢を維持しやすい切込みの入った形のテーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-55
福祉・医療施設テーブル 切込み入り 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Qシリーズ ニシキ工業福祉・医療施設テーブル 切込み入り 1800×600×660・700・740mm FPA-1860Qシリーズニシキ工業
99,980税込109,978
1台
28日以内出荷
介護・福祉施設向けテーブルです。付属のスペーサーの数で高さを3段階調整できます。(H660・H700・H740)使用しない樹脂スペーサーは天板裏に取り付収納できます。人が姿勢を維持しやすい切込みの入った形のテーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×660・700・740色(天板)ブラウンウッド天板厚さ(mm)29材質(天板表面)メラミン化粧板、エッジ/木目ソフトエッジ巻材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)木目シート巻 樹脂スペーサー付 アジャスター付アズワン品番68-4090-58
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら