循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85
材質PE
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など
・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など
・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に
・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)~260
特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色青色
材質MCナイロン
タイプMC901
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
耐熱性、耐寒性に優れています。
長さ(mm)1000
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6776
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT
寸法10×50M
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)95
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95
材質PE-RT
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。
風呂追炊配管・暖房配管兼用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状チーズ
タイプHT
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6777
使用流体給湯
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。
12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
形状エルボ
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法12.7×10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
寸法10
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅
寸法10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
関連キーワード
1
2
次へ