アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。
立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
素材耐熱温度は300℃です。
サイズフリー
材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100%
規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4
入数(双)1
機能耐熱性
耐熱温度(℃)300
サイズフリー
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R)100%)、手の甲/アラミド繊維100%、中間層/ウールフェルト、裏/ポリエステル100%
適合クリーンルーム用
入数(双)1
機能耐熱性
クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:100
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)500
色イエロー×ブラウン
サイズフリー
質量(g)175
機能耐薬品性
耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業
サイズフリー
入数(双)1
中指長(cm)8.5
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5432
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)4
質量(g)320
入数(双)1
中指長(cm)9.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PBO繊維「ザイロン(R)」を使用しています。アラミド混フェルトと特殊断熱シートを中間層に使用し、耐熱性に優れています。
材質甲・平裾/ケブラー(R)繊維(綿貼)、平/PBO繊維(ザイロン(R))、平中/アラミド混フェルト・断熱シート、裏/ポリエステル
入数(双)1
耐熱温度(℃)500(平部のみ)
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途クリーンな環境が求められる作業現場での高耐熱作業時のカバー手袋として。
色イエロー
サイズフリー
全長(cm)50
耐熱温度(℃)300
トラスコ品番836-5433
材質断熱材:アラミド繊維混フェルト、シリコンシート
厚さ(mm)5
質量(g)330
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル
材質(表)アラミド繊維(綿貼)
手のひらまわり(cm)30
耐切創性5
2018年トラスコ掲載ページ6 0837
1双
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
関連キーワード